Page 299 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 299
Hämmer
Fäustel, Holzschaft
428-20 Klauenhammer
Bestellcode
C2702494
C2702495
C2702496
C2702497
C2702498
Hammergröße
38 mm
40 mm
43 mm
45 mm
50 mm
Nettogewicht
800 g
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Preis je Stück €
15,00
17,00
17,50
19,50
25,00
Klauenhammer mit Fiberglasstiel für minimalen Rückschlag
Mit achtkantigem Schaft und rundem Kopf
Blank poliert
Rutschsicherer schwarzer Gummigriff für angenehme Handhabung Leuchtend orange Farbe zum schnellen Finden
Klauenhammer mit Glasfasergriff
Bestellcode
C3419288
C3419289
C1251212
Gummihammer
Nettogewicht
370 g
450 g
570 g
Preis je Stück €
19,63
21,77
23,24
Hammerkopf aus vergütetem Stahl, mit gepolstertem, strapazierfähigem Griff
Bestellcode Gewicht
C3961945 455gm/16oz
Preis je Stück €
7,11
• Kopfmaterial: schwarzer Naturkautschuk • Stiel: Holz
1
C6684861 570gm/16oz 7,62
FatMax AntiVibe Vorschlaghammer
Stoßabsorbierender Kern mit Kugelkopf für höhere Schlagkraft. Weiches Griffdesign für Vibrationsdämpfung und Komfort. Stoßabsorbierende Manschette isoliert Vibrationen zum Kopf und reduziert Stöße.
Bestellcode
C6808027
C6808028
Preis je Hammergröße Stück €
16OZ 3,03
24OZ 4,18
Gummihammer – Umgedrehter Griff
Bestellcode
C6862079
C6862080
Preis je Nettogewicht Stück €
2,7 kg
3,6 kg
• Kopfmaterial: schwarzer Naturkautschuk
• Stiel: Holz
Bestellcode Hammergröße
C6808029 16OZ
C6808030 24OZ
Preis je Stück €
3,80
6,29
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200305 134888 41170
161449 161445 8481