Page 298 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 298
Hämmer
482 Rivoir-Hammer
Niethammer, französische Ausführung, für die Metallbearbeitung
Erstklassiger Eschenstiel mit gerader Maserung und ohne Augen
Graphit-Kugelhammer
484 Vorschlaghammer
Fäustel mit konvexen, spezialgehärteten Schlagflächen Erstklassiger Hickorystiel mit gerader Maserung
DIN 6475, GS-zertifiziert
Bestellcode
C3420201
C3420202
C3420203
C3420204
C3420205
C3420206
Nettogewicht
250 g
315 g
400 g
630 g
800 g
1150 g
Preis je Stück €
10,84
11,81
13,62
16,11
17,77
18,41
Vergüteter Kugelhammer. Graphitkern für Schwingungsdämpfung.
Bestellcode
C3420216
C1251260
C3420217
C1251261
Nettogewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Preis je Stück €
18,70
19,97
22,95
25,29
Bestellcode
C3940798
C3940799
C3940800
Gewicht
16oz / 450g
24oz / 680g
32oz / 900g
Preis je Stück €
***
***
***
620 H Fäustel ROTBAND-PLUS
FatMax AntiVibe Hammer – Kugelspitze
Tischlerhammer
Polierte Aufschlagfläche Kopfmaterial Carbon Steel 1055 Hickorystiel.
Stoßabsorbierender Kern mit Kugelkopf für
höhere Schlagkraft. Weiches Griffdesign für Vibrationsdämpfung und Komfort. Stoßabsorbierende Manschette isoliert Vibrationen zum Kopf und reduziert Stöße.
• Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
• Geschweifter Eschen- (620 E) oder Hickorystiel (620 H) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl- Stielschutzhülse
• Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
• Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
1 Bestellcode C5073355
C5073356
C5073357
C5073358
Preis je Gesichtsmaße Stück €
20mm 6,02
22mm 6,36
25mm 7,10
30mm 8,58
Bestellcode
C6862078
C6862077
Fäustel
Nettogewicht
1,35 kg
1,8 kg
Preis je Stück €
***
***
Bestellcode
C2702325
C2702326
C2702327
C2702328
Nettogewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Preis je Stück €
18,54
19,20
20,33
26,10
Kugelhammer mit Glasfasergriff
Graphit-Fäustel
Hammerkopf aus vergütetem Stahl, mit gepolstertem, strapazierfähigem Griff
Fäustel mit vergütetem Stahlkopf. Graphitkern für Schwingungsdämpfung.
Preis je Stück €
Stielschutzkragen Polierte Aufschlagfläche Kopfmaterial Carbon Steel 1055DIN6475 Hickorystiel.
Bestellcode
C3961946
C3961947
C4355819
Nettogewicht
Preis je Stück €
9,95
10,97
12,72
15,89
Preis je Stück €
***
***
450gm/1lb 6,70
1,5 lb 8,83
910gm/2lb 9,64
Bestellcode
C5073351
C5073352
C5073353
C5073354
Nettogewicht
1000 g
1250 g
1500 g
2000 g
Bestellcode
C4120346
C3940801
Gewicht
44oz / 1250g
53oz / 1500g
284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
134868 33711
8486
33710
200303
9655
9657
6639
8487