Page 297 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 297
Hämmer
Schlosser-/Montagehammer
600 H Schlosserhammer ROTBAND-PLUS’
Schlosserhammer, Holzschaft
Stielschutzkragen DIN1041 Hickorystiel Polierte Aufschlagfläche Kopfmaterial 1055 Carbon Steel.
• Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041
• Doppelt geschweifter Eschen- (600 E) oder Hickorystiel (600 H) DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
• Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
• Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis
• DBGM G 9414 1878 (Deutsches Gebrauchsmuster), European-Patent-No. 0703045
Bestellcode
C2702502
C2702503
C2702504
C2702505
C2702506
C2702507
C2702508
C2702509
C2702510
C2702511
Hammergröße
15 mm
19 mm
23 mm
25 mm
27 mm
30 mm
33 mm
36 mm
42 mm
47 mm
Nettogewicht
100 g
200 g
300 g
400 g
500 g
600 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Preis je Stück €
8,50
9,50
11,00
12,50
13,50
15,50
17,50
20,50
24,00
30,00
Bestellcode
C5073341
C5073342
C5073343
C5073344
C5073345
Nettogewicht
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
Preis je Stück €
4,57
5,37
6,87
8,33
9,83
Bestellcode
C2702059
C2552590
C2702061
C2702063
C2702064
C2702065
Nettogewicht Gesamtlänge
Preis je Stück €
12,36
12,94
15,17
19,95
23,48
29,55
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
280 mm
300 mm
320 mm
350 mm
360 mm
380 mm
481 Schlosserhammer
DIN-Hammer
Montage/Niethammer
1
Schlosserhammer nach deutscher DIN-Norm zur Verwnedung mit Metall
Erstklassiger Eschenstiel mit gerader Maserung und ohne Augen
DIN 1041 GS-zertifiziert
Bestellcode
C3420196
C3420197
C3420198
C3420199
C3420200
C3420194
C3420195
C1251257
Zweiteiliger DIN-Hammer mit vergüteter Stahlschlagfläche und Holzgriff.
Polierte Aufschlagfläche Kopfmaterial Carbon Steel 1055 Hickorystiel.
Nettogewicht
200 g
300 g
400 g
500 g
800 g
100 g
1000 g
1500 g
Preis je Stück €
7,96
9,03
9,57
11,18
18,21
7,52
19,97
24,17
Bestellcode
C4120226
C4120227
C4120228
C4120229
C4120230
Gewicht
100g
200g
300g
400g
500g
Preis je Stück €
***
***
6,72
7,96
8,16
Bestellcode Gesichtsmaße
C5073346 25mm
C5073347 30mm
C5073348 35mm
C5073349 40mm
C5073350 45mm
Preis je Stück €
6,57
7,82
9,07
10,69
13,17
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8485
33708
9675
6636
33709
41165