Page 296 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 296
Feilen - Diamantfeilen
Diamant-Hemmungsfeilen
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Diamant-Hemmungsfeilen besitzen einen geschmiedeten Schaft, der den Einsatz eines Heftes überflüssig macht.
Diamant-Handy-Feilensätze
Gesamtlänge 140 mm, Belaglänge 40 mm
Bestellcode Korngröße
C2707576 D91
C2707572 D91
C2707570 D91
C2707574 D91
C2707578 D91
Diamant-Riffelfeilen
Größe
4,2 x 1,5 mm
3 mm
4 x 1,2 mm
2 x 2 mm
1,8 mm
Zustand
Halbrund
Dreikant
Hand
Quadratisch
Rund
Preis je Stück €
20,51
20,51
20,51
20,51
20,51
Inhalt: Je 1 Stk. flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant und rund.
Bestellcode Korngröße Anzahl der Teile
C2707515 D126 5
C2708142 D181 5
Diamant-Hemmungsfeilensatz
Inhalt: Je 1 Stk. halbrund, dreikant, flachstumpf, vierkant und rund.
Bestellcode Korngröße Anzahl der Teile
C2708070 D91 5
Diamant-Riffelfeilensatz
Je 1 Stk. Vogelzunge, flachspitz, vierkant, dreikant und rund.
Bestellcode Korngröße Anzahl der Teile
C2708121 D126 5
Preis je Stück €
237,79
242,44
Diamant-Riffelfeilen werden zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und komplexer Geometrien eingesetzt.
Gesamtlänge 150 mm, Belaglänge 2 x 25 mm
Bestellcode Korngröße
1 C2707493 D126 C2707495 D126
C2707497 D126
C2707499 D126
C2707501 D126
Diamant-Nadelfeilen-Set
Größe
3,7 x 2 mm
3,1 x 3 mm
2,5 x2,5 mm
3 mm
3 mm
Zustand
Übergang
Flach
Quadratisch
Dreikant
Rund
Preis je Stück €
33,44
33,44
33,44
33,44
33,44
Preis je Stück €
97,41
Diamantbeschichtung mit ausgewähltem Diamantkorn für den Gebrauch auf gehärteten Materialien.
Feilen Bestellcode Länge
C5063818 16 cm
Set-Inhalte
1-Hand, 1-Round, 1-Square, 1-Three-Square, 1-Half-Round, 1-Taper-Flat
Preis je Stück €
115,40
Preis je Stück €
155,81
282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
32660 8127 8124
8130 8131 8129