Page 295 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 295
Nadelfeilen | Feilen - Diamantfeilen
Nadelfeilensatz
Diamant-Nadelfeilen
Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.
Sie können mit dem Schnellspannheft SH 220 oder ohne ein Heft eingesetzt werden.
Gesamtlänge 140 mm, Belaglänge 70 mm
Inhalt: 6 Nadelfeilen der Profile: Flachstumpf, flachspitz, halbrund, dreikant, vierkant und rund.
Länge 160 mm, Hieb 1
Passendes Heft: SH 220
Bestellcode
C2707460
C2707463
C2707466
C2707469
C2707472
C2707475
C2707478
C2707481
C2707484
C2707487
C2707457
C2707461
C2707464
C2707467
C2707470
C2707473
C2707476
C2707479
C2707482
C2707485
C2707488
C2707458
Korngröße Größe
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 3,5 mm
D91 2,6 x 2,6 mm
D91 5,5 x 1,6 mm
D91 3,2 mm
D91 5 x 1,8 mm
D91 5 x 2,4 mm
D91 5 x 2,2 mm
D91 5 x 2 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 3,5 mm
D126 2,6 x 2,6 mm
D126 5,5 x 1,6 mm
D126 3,2 mm
D126 5 x 1,8 mm
D126 5 x 2,4 mm
D126 5 x 2,2 mm
D126 5 x 2 mm
Zustand
Hand
Hand mit abgerundeten Kanten
Flach
Dreikant
Quadratisch
Halbrund
Rund
Messer
Federkante
Queroval
Barette
Hand
Hand mit abgerundeten Kanten
Flach
Dreikant
Quadratisch
Halbrund
Rund
Messer
Federkante
Queroval
Barette
Preis je Stück €
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
22,67
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
20,25
Bestellcode
C2707349
Schnellspannhaft für Nadelfeilen
Preis je Stück €
46,16
Bestellcode
Teilenummer
Preis je Stück €
C2714433 SH220 5,35
Diamant-Nadelfeilen
1
Diamant-Handy-Feilen
Diamant-Handy-Feilen besitzen einen geschmiedeten Schaft, der den Einsatz eines Heftes überflüssig macht.
Gesamtlänge 215 mm, Belaglänge 100 mm
Diamantbeschichtung mit ausgewähltem Diamantkorn für den Gebrauch auf gehärteten Materialien.
Bestellcode Korngröße
C2707510 D126
C2707511 D126
C2707512 D126
C2707513 D126
C2707514 D126
C2708130 D181
C2708131 D181
C2708132 D181
C2708133 D181
C2708134 D181
Größe
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
10,3 x 2,8 mm
12,5 x 3,8 mm
10 mm
5,5 x 5,5 mm
6,7 mm
Zustand
Hand
Halbrund
Dreikant
Quadratisch
Rund
Hand
Halbrund
Dreikant
Quadratisch
Rund
Preis je Stück €
52,56
52,56
52,56
46,31
46,31
53,59
53,59
53,59
47,22
47,22
Bestellcode
C5063812
C5063817
C5063813
C5063814
C5063815
C5063816
Feilen Typ
Hand
Flach
Rund
Halbrund
Vierkant
Dreikant
Feilen Länge
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
16 cm
Preis je Stück €
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
19,23
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32659 7718 7699
8128
8126