Page 289 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 289
Feilen
Dreikantfeilen
Messer
Konisch zulaufende Kettensägenfeilen
Für das Ausfeilen von scharfen Ecken und inneren Winkeln. Allseitig gehauen, halbstumpf auslaufend. Läuft leicht in die Spitze Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Geeignet für das innenseitige Greifen von Hohlartikeln und Looping-Draht oder dünnen Metallstreifen. Zum Feilen sämtlicher Arbeitsstücke mit scharfen Winkeln. Seiten mit Kreuzhieb und einhiebig an der dünnen Kante. Aus hochgradigem Stahl hergestellt.
Bestellcode
C6870448
C3962183
C3962184
C3962185
C3962186
C6870449
C6870450
C4972076
C4972077
C4972078
C3962189
C6870451
C6870452
C3962190
C3962191
C3962192
C6870453
C6870454
Feilen
Schnitt Länge
HIeb1 100 mm
HIeb1 150 mm
HIeb1 200 mm
HIeb1 250 mm
HIeb1 300 mm
HIeb1 350 mm
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb2 200 mm
HIeb2 250 mm
HIeb2 300 mm
HIeb2 350 mm
HIeb3 100 mm
HIeb3 150 mm
HIeb3 200 mm
HIeb3 250 mm
HIeb3 300 mm
HIeb3 350 mm
Länge inch
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
Preis je Stück €
2,45
2,82
3,45
4,55
5,59
8,59
2,50
1,70
2,50
4,00
6,00
8,95
2,86
3,50
4,32
5,77
5,50
10,14
Zum Schärfen von Sägen Dreieckiger Querschnitt Allseitig gehauen.
Feilen
Schnitt Länge
HIeb2 150 mm
HIeb3 150 mm
Preis je Stück €
4,81
5,55
Bestellcode
C5063777
C5063778
C5063779
Feilen Länge Zustand
Preis je Stück €
2,08
1,79
1,64
Bestellcode
C4972079
C4972080
Länge inch
6
6
150 mm
150 mm
150 mm
Normal
Schmal
Extra schmal
FlachSpitze-Feilen
Doppelkantige Kettensägenfeilen
Werkstattfeilen, dreikant
Allseitig gehauen, Spitze auslaufend. Seiten mit Kreuzhieb und einhiebig an den Kanten. Aus speziell flexiblem Stahl gefertigt, der bei normaler Verwendung bruchsicher ist. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Dreieckig Ohne Angel Aus der Mitte konisch gegen beide Enden zulaufend für allgemeines Schärfen von Sägen.
Bestellcode
C4972081
C4972082
C4972083
Feilen
Schnitt Länge
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb3 150 mm
Länge inch
4
6
6
Preis je Stück €
3,03
3,72
4,02
Bestellcode
C5063780
C5063781
Feilen Länge
150 mm
200 mm
Zustand
Doppelt extra schmal Doppelt extra schmal
Preis je
Stück € 1
2,23
2,48
Feilen-Plastikgriffe
Feilen Feilen
In Verbindung mit
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
FH 5
FH 5
Preis je Stück €
5,56
6,03
6,48
6,54
6,73
7,01
7,94
8,17
8,64
11,20
11,83
13,01
16,31
Flachstumpffeile
Bestellcode Schnitt
Länge
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
C2707309
C2707310
C2707311
C2707312
C2707313
C2707314
C2707315
C2707316
C2707317
C2707318
C2707319
C2707320
C2707321
C2707322
Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel
Erhältlich in 10er Packungen.
Zweiseitig gehauen, stumpf auslaufend. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Bestellcode
C4968932
C4968933
C4968934
C4968935
In Verbindung mit
150 - 200 Feile
250 - 300 Feile
350 Feile
Preis je Stück €
3,99
9,09
10,93
Bestellcode
C4972084
C4972085
Feilen
Schnitt Länge
HIeb2 150 mm
HIeb3 150 mm
Länge inch
6
6
Preis je Stück €
3,32
3,42
Nadelfeile 10,93
FH 5
16,89
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7698
26976
26574
26977
26572
26578
32646
32644