Page 288 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 288
Feilen
Halbrundfeilen
Vierkantfeilen
Mit Bahnenhieb, halbstumpf auslaufend. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Für Schlitze und Nuten. Allseitig gehauen, halbstumpf auslaufend. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Preis je Länge inch Stück €
Preis je Stück €
2,36
1,65
2,18
2,98
4,95
7,95
2,50
1,74
2,31
3,11
7,64
8,32
2,86
2,28
3,82
4,22
6,82
9,95
Bestellcode
C3962154
C4972058
C4972059
C4972060
C4972061
C4972062
C6684887
C4972063
C4972064
C4972065
C4972066
C3962164
C3962165
C4972067
C4972068
C4972069
C4972070
C4356085
Feilen Schnitt Länge
HIeb1 100 mm
HIeb1 150 mm
HIeb1 200 mm
HIeb1 250 mm
HIeb1 300 mm
HIeb1 350 mm
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb2 200 mm
HIeb2 250 mm
HIeb2 300 mm
HIeb2 350 mm
HIeb3 100 mm
HIeb3 150 mm
HIeb3 200 mm
HIeb3 250 mm
HIeb3 300 mm
HIeb3 350 mm
Bestellcode
3,09
2,17 C4972071
2,97 C4972072 4,81 C4972073 6,55 C3962174 9,75 C6870445 3,27 C3962175 2,26 C4972375 3,06 C4972074 4,85 C4972075 6,60 C3962178
13,14 C6870446 3,82 C3962179 2,50 C4987439 3,58 C4987440 5,37 C4987441 7,11 C3962181
12,77 C6870447
Feilen Schnitt Länge
Länge inch
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
C6121733
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb3
HIeb3
HIeb3
HIeb3
HIeb3
HIeb3
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6 in
8 in
10 in
12
14
Werkstattfeilen, halbrunde Spitze
Werkstattfeilen, vierkant
1
Bestellcode
C2707273
C2707274
C2707275
C2707332
C2707333
C2707334
C2707335
C2707336
C2707337
C2707338
C2707339
C2707340
C2707341
C2707342
C2707343
C2707562
Feiken Querschnitt mm
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
10,4 x 2,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
16,0 x 4,5
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
20,0 x 6,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
25,0 x 7,0
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
30,0 x 8,5
35,0 x 10,0
Feilen Schnitt
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Feilen Länge
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
In Verbind- Preis je ung mit Stück €
FH 2 8,29
FH 2 8,67 Bestellcode
FH 2 8,94 C2707260 FH 3 8,75 C2707262 FH 3 9,09 C2707263 FH 3 9,29 C2707264
FH 4/1 10,10 C2707265 FH 4/1 10,69 C2707266 FH 4/1 11,23 C2707267 FH 4/1 13,88 C2707268 FH 4/1 14,38 C2707269 FH 4/1 15,15 C2707270 FH 5/1 18,15 C2707271 FH 5/1 18,79 C2707272
FH 5/1 19,73
FH 5/1 23,81
Feilen Schnitt
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Feilen Länge
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
In Verbindung mit
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
Preis je Stück €
5,56
5,40
5,82
6,41
6,46
6,81
7,28
8,34
8,89
9,48
12,35
13,01
274
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7696 26973
7695
26970