Page 287 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 287
Feilen
Schlüsselfeilensätze
Werkstattfeilen, flachstumpf
Rundfeilen
Inhalt: 6 Schlüsselfeilen der Profile: Flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund und rund.
Preis je Bestellcode Stück €
C2707399 32,53
Schlüsselfeilensätze
Inhalt: 6 Schlüsselfeilen der Profile: Flachstumpf, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund und rund.
Preis je Bestellcode Stück €
C2707401 32,04
Handfeilen
In Verbind- ung mit
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 4/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
FH 5/1
Mit Bahnenhieb, halbstumpf auslaufend. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Bestellcode
C2707224
C2707225
C2707226
C2707227
C2707228
C2707229
C2707230
C2707231
C2707232
C2707233
C2707234
C2707235
C2707236
C2707237
C2707238
C2707239
C2707240
Feilen Schnitt
Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel
Feilen Länge
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
350 mm
Preis je Stück €
4,70
4,88
5,00
5,02
5,09
5,43
6,03
6,41
6,68
8,14
8,50
9,40
10,85
11,63
12,35
15,05
15,62
Bestellcode
C3962138
C4972046
C4972047
C4972048
C4972049
C3962142
C3962143
C4972050
C4972051
C4972052
C4972053
C3962148
C3962149
C4972054
C4972055
C4972056
C4972057
C4356079
Feilen
Schnitt Länge
HIeb1 100 mm
HIeb1 150 mm
HIeb1 200 mm
HIeb1 250 mm
HIeb1 300 mm
HIeb1 350 mm
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb2 200 mm
HIeb2 250 mm
HIeb2 300 mm
HIeb2 350 mm
HIeb3 100 mm
HIeb3 150 mm
HIeb3 200 mm
HIeb3 250 mm
HIeb3 300 mm
HIeb3 350 mm
Länge inch
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
Preis je Stück €
2,50
1,22
1,74
2,59
4,05
7,41
2,45
1,34
1,74
2,48
3,62
7,64
2,82
1,55
2,17
3,30
4,81
8,27
Werkstattfeilen, rund
Flachfeilen
1
Feilen Bestellcode Schnitt
Feilen Länge
100 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
350 mm
In Verbind- ung mit
FH 2
FH 2
FH 2
FH 3
FH 3
FH 3
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 4
FH 5
FH 5
FH 5
FH 5
Preis je Stück €
4,70
5,09
5,54
4,70
5,09
5,54
5,56
6,03
6,48
7,67
8,14
8,78
9,97
10,85
11,83
13,63
3 Seiten gehauen, stumpf auslaufend. Hergestellt aus hochgradigem Stahl.
Konisch zulaufend, 3 Seiten gehauen.
C2707293
C2707294
C2707295
C2707296
C2707297
C2707298
C2707299
C2707300
C2707301
C2707302
C2707303
C2707304
C2707305
C2707306
C2707307
C2707308
Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob Schnitt 2 = Mittel Schnitt 3 = Fein Schnitt 1 = Grob
Bestellcode
C3962110
C4972029
C4972030
C4972031
C4972032
C4972033
C3962115
C4972034
C4972035
C4972036
C4972037
C3962120
C3962121
C4972038
C4972039
C4972040
C4972041
C6684886
Feilen
Schnitt Länge
HIeb1 100 mm
HIeb1 150 mm
HIeb1 200 mm
HIeb1 250 mm
HIeb1 300 mm
HIeb1 350 mm
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb2 200 mm
HIeb2 250 mm
HIeb2 300 mm
HIeb2 350 mm
HIeb3 100 mm
HIeb3 150 mm
HIeb3 200 mm
HIeb3 250 mm
HIeb3 300 mm
HIeb3 350 mm
Länge inch
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
Preis je Stück €
2,36
1,98
2,78
4,33
6,08
8,90
2,45
2,03
2,83
4,62
6,36
7,50
2,77
2,40
3,06
5,37
6,83
8,45
Bestellcode
C6122189
C6076356
C3962128
C3962126
C3962127
C3962129
C6076358
C4972042
C4972043
C4972044
C4972045
C3962132
C6486145
C3962133
C3962134
C3962135
C3962136
C3962137
Feilen
Schnitt Länge
HIeb1 100 mm
HIeb1 150 mm
HIeb1 200 mm
HIeb1 250 mm
HIeb1 300 mm
HIeb1 350 mm
HIeb2 100 mm
HIeb2 150 mm
HIeb2 200 mm
HIeb2 250 mm
HIeb2 300 mm
HIeb2 350 mm
HIeb3 100 mm
HIeb3 150 mm
HIeb3 200 mm
HIeb3 250 mm
HIeb3 300 mm
HIeb3 350 mm
Länge inch
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
4
6
8
10
12
14
Preis je Stück €
2,86
2,95
6,23
3,77
4,91
7,09
2,95
2,03
2,83
4,62
6,36
6,73
3,14
3,32
4,00
5,23
6,27
7,64
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
273
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26962
7701 7700
26968
7694
7697
26965