Page 290 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 290
Feilen
Ergonomie-Feilenhefte
Bestellcode Teilenummer
C2708145 FH2-10
C2708147 FH3-10
C2708151 FH4/1-10
C2708149 FH4-10
C2708155 FH5/1-10
C2708153 FH5-10
Millenicut-Feilen
Verstellbare Halterung für Karosseriefeilen
Drahtbürsten Edelstahldraht
Preis je Stück €
2,16
2,16
2,76
2,76
3,23
3,23
Die ergonomisch geformte Halterung ermöglicht das individuelle Spannen der Karosseriefeilenblätter zur Anpassung an die zu bearbeitende Oberflächenkontur. Der Biegeradius der Feile ist mittels Spannvorrichtung stufenlos justierbar.
Handbürsten werden überall eingesetzt, in der Metallindustrie, Konstruktion und in der Werkstatt. Man findet sie in jedem Werkzeugkoffer. Die komplette Auswahl beinhaltet alle Typen von Füllmaterialien, von Schnellbaustahl bis zum feinsten Messingdraht. Die Griffe sind aus Buchenholz mit zwei Aufhängelöchern.
Bestellcode
C2714104
Teilenummer
BH125/350350MM
Preis je Stück €
71,76
Preis je Stück €
6,15
Bestellcode
C6908700
Anzahl der Reihen
4
Feilenbürste
Zum Reinigen von Holz- und Metallfeilen.
Drahtbürsten Messingdraht
Wegen dem Freistich und großem Radius der Zahnflächen reinigen sich die gefrästen Feilen während dem Gebrauch selber. Dementsprechend sammeln sich keine Späne an, die schließlich die Feile verstopfen. Das Metall wird schnell und effizient in Form von Spiralen entfernt. Dies ist schneller und sicherer und macht gefräste Feilen perfekt für den Gebrauch mit allen Materialien. Gerade Verzahnung, standardeinhiebig, Spitze zulaufend.
Bestellcode
C4968936
Größe
100 x 50 mm
Preis je Stück €
3,42
1 Bestellcode C5044479
C5044476
C5044477
C5044478
Länge (mm)
200
250
300
350
Preis je Länge inch Stück €
8 13,47
10 15,45
12 26,57
14 19,27
Bestellcode
C6908699
Anzahl der Reihen
4
Preis je Stück €
4,75
Drahtbürsten Stahldraht
Universaldrahtbürsten Stahldraht
Karosseriefeilenblätter
PFERD-Karosseriefeilen braucht man nicht nur im Automobilbau.
Sie sind ideal für jede Oberflächenbearbeitung an Blechen, Buntmetallen und Kunststoffen geeignet, bei der an die Oberfläche besonders hohe Ansprüche an Glätte und Riefenfreiheit gestellt werden. Die Arbeitsflächen können nach dem Feilen sofort lackiert werden, sodass Nachpolieren nicht nötig ist, da keine Kratzer entstehen.
Handbürsten werden überall eingesetzt, in der Metallindustrie, Konstruktion und in der Werkstatt. Man findet sie in jedem Werkzeugkoffer. Das Material ist Stahldraht und die Griffe sind aus Buchenholz mit zwei Aufhängelöchern.
Bestellcode Anzahl der Reihen
C6908698 2
C6908697 3
C6908696 4
Preis je Stück €
1,40
1,43
1,45
Bestellcode
Preis je Stück €
Länge 350 mm
C6908702 2,94
Bestellcode
C2707440
C2707441
C2707442
Feilen Schnitt
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Preis je Stück €
44,12
47,36
50,21
276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7703
32249
7719
208062
26957
7704
208065
208063
208064