Page 291 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 291
Feilen | Nadelfeilen
Universaldrahtbürsten Messingdraht
Nadelfeile Hieb 2
160 mm. Für Arbeiten, die hohe Genauigkeit erfordern wie Feinfeilen und Polieren.
Bestellcode
C6908701
Nadelfeile Hieb 0
Preis je Stück €
6,34
Bestellcode
C4968926
C4968927
C4968928
C4968929
C4968930
C4968931
Nadelfeilen
Feilen Typ
Rund
Vierkant
Dreikant
Schlüssel
Halbrund
Hand
Preis je Stück €
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
2,99
140 mm 5-1/2”. Für Arbeiten, die hohe Genauigkeit erfordern wie Feinfeilen und Polieren.
Bestellcode
C4968914
C4968915
C4968916
C4968917
C4968918
C4968919
Nadelfeile Hieb 2
Feilen Typ
Rund
Vierkant
Dreikant
Messer
Halbrund
Hand
Preis je Stück €
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
Bestellcode
C6870459
C6870460
C6870461
C6870462
C6870463
C6870464
Feilen Schnitt
2
2
2
2
2
2
Feilen Länge
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Zustand
Hand
Rund
Halbrund
Quadratisch
Dreikant
Messer
Preis je Stück €
4,08
4,08
4,08
4,08 1 4,08
4,08
Präzisions Nadelfeilen - Ansatz
Für feine Feil- und Polierarbeiten
Wird verwendet von Graveuren, Feinmechanikern, Instrumentenmachern, Uhrmachern und Goldschmieden
Form: Kanten und Oberflächen parallel
Oberflächen mit Doppelhieb, Kanten mit Einhieb
Hieb: 0 = Bastard, 1 = Halbschlicht, 2 = Schlicht, 4 = Doppelschlicht
140 mm 51/2”. Für Arbeiten, die hohe Genauigkeit erfordern wie Feinfeilen und Polieren.
Bestellcode
C1250621
C3410596
C1250622
C3410598
C1250623
C1250624
C2550360
C3410600
C3410601
Feilen Typ
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Feilen Länge
140 mm
140 mm
140 mm
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
180 mm
180 mm
Feilen Schnitt
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 3 = Extra fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 3 = Extra fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Preis je Stück €
5,03
5,03
5,27
5,37
5,37
5,37
5,76
6,25
6,25
Bestellcode
C4968920
C4968921
C4968922
C4968923
C4968924
C4968925
Feilen Typ
Rund
Vierkant
Dreikant
Messer
Halbrund
Hand
Preis je Stück €
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
2,75
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26960 26958
208066
8451 187598
26575