Page 286 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 286
Feilen
1-478-08-1-2 Feilensatz, 5-teilig
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Zum Feilen flacher Oberflächen, scharfer Kanten und zum Entgraten
Zum Ausfeilen von Löchern, großen Durchbrüchen und konkaven Oberflächen Hoher Spanabtransport
5-teiliger Satz mit Heft
In Kartonverpackung mit Kunststoffeinsatz und Kunststoff-Rolltasche zur späteren Aufbewahrung
Enthält jeweils eine: Beinhaltet je eine Ansatzfeile (Hieb 2), Ansatz-, Vierkant-, Halbrund- und Rundfeile ( Hieb 1 )
Hieb: 1 = Bastard
Schlüsselfeilen-Satz, mit Heft, 4”/100 mm
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Ein Feilensatz für feine Feil- und Polierarbeiten
Jeder Satz enthält eine der folgenden Feilen mit Griff: Hand, Schlüssel, Vierkant, Dreikant, Halbrund und Rund.
In einer klappbaren Kunststofftasche mit Aufhängeloch
Hieb: 3 = Schlicht
Bestellcode
C1250336
C3406963
Set-Inhalte
Feilen Länge
Feilen Preis je Schnitt Stück €
HIeb1 35,20
HIeb1 41,79
Bestellcode
C1250333
Feilen Länge
100 mm
Preis je Feilen Schnitt Inhaltsmenge Stück €
HIeb3 6 32,22
1-210-08-1-2; 1-230-08-1-2; 1-100-08-1- 200 mm 2; 1-100-08-2-2; 1-160-08-1-2
1-210-10-1-2; 1-230-10-1-2; 1-100-10-1- 250 mm 2; 1-100-10-2-2; 1-160-10-1-2
Werkstattfeilen in PVC-Rolltasche
Qualitätsfeilen-Sets in schützender, robuster und klimafester PVC-Rolltasche für Industrie und Handwerk. Jede Feile ist mit passendem Ergonomie- Feilenheft ausgestattet.
Set 1 besteht je aus 1 Stk. Werkstattfeile flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund.
Set 2 besteht aus je 1 Stk. Werkstattfeile flachstumpf, vierkant, halbrund und rund sowie 1 Stk. halbrund Holzraspel.
Set 3 besteht aus 6 Stk. Werkstattfeilen flachstumpf in 2 verschiedenen Längen und 3 verschiedenen Hieben.
1-479-08-1-2 Feilensatz, 5-teilig
1
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Für Zimmerhandwerk und Reparaturarbeiten
Hoher Spanabtransport
5-teiliger Satz mit Heft
In Kartonverpackung mit Kunststoffeinsatz und Kunststoff-Rolltasche zur späteren Aufbewahrung
Enthält jeweils eine: Beinhaltet je eine Ansatz-, Halbrund- und Rund-Werkstattfeile, flache Schärffeile und Kabinettraspel
Bestellcode
C2719929
C2719930
C2719931
C2719932
C2719933
C2719934
C2719935
C2719936
C2719937
C2719938
Feilen Schnitt
1-2=Grob-Mittel
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
Schnitt 3 = Fein
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
1 - 3 Grob-Mittel-Fein
Feilen Länge
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Preis je Stück €
66,52
71,97
74,36
76,80
90,02
92,82
97,24
119,26
123,10
98,29
Hieb: 1 = Bastard 2 = Halbschlicht
Bestellcode
C1250338
Feilen Set-Inhalte Länge
4-138-08-1-2; 1-210-08-2-2; 6-343-08-2- 200 mm 2; 1-230-08-2-2; 1-100-08-2-2
Feilen Preis je Schnitt Stück €
HIeb2 41,79
272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8379 8359
7702 41179