Page 281 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 281
Bolzenschneider
Bolzenschneider
Schneidleistung bis 48 HRC Härte. Robuste Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Angeschmiedeter Anschlag mit komfortablem Dämpfer. Gute Zugänglichkeit durch sehr flachen Kopf- und Gelenkbereich. Schenkel ergonomisch abgewinkelt für ermüdungsarmes Arbeiten. Robuste
und sehr griffige zweifarbige Mehrkomponenten-Griffhüllen. Präzises Einstellen (12-fach) und Nachstellen durch Exzenterschrauben. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. Verschraubter Messerkopf, auswechselbar. Messer: Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gelenk: Spezial- Werkzeugstahl, geschmiedet. Schenkel: Stahl-Rohr, pulverbeschichtet
Modell-Nummer
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Kapazität harte Stränge zu schneiden
5.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
6.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
8.0 mm
9.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
Grifftyp
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Mit Mehrkomponentenhüllen
Länge
460 mm
610 mm
760 mm
910 mm
Bestellcode
C2698424
C2698425
C2698426
C2698427
Bolzenschneider 4559
Modell-Nummer
71 72 460
71 72 610
71 72 760
71 72 910
Preis je Stück €
67,75
79,94
104,72
144,03
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Große Auswahl an Bolzenschneidern mit Schnittkapazitäten bis zu 15 mm Moniereisen oder 9 mm Ventilfederstahl
Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Abmessungen zwischen 18 und 36 besitzen Backen, die durch ein einfaches patentiertes System angepasst werden können.
Aus Präzisionswerkzeugstahl geschmiedet, ohne hervorstehende Teile, die beschädigt oder verformt werden könnten
Hohe Schnittkraft selbst zu Beginn des Schnitts
Komfortable Griffe
Gute Zugänglichkeit in engen Räumen
1
Bestellcode
C3419699
C1251236
C1251238
C1251240
C1251241
C1251242
Länge
320 mm
430 mm
600 mm
750 mm
900 mm
1060 mm
Preis je Stück €
77,82
110,19
131,23
149,64
186,35
265,59
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41279 7432