Page 280 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 280
Bolzenschneider
CoBolt Kompakte Bolzenschneider
Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.
Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders
hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Bolzenschneider
• Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
• Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
• Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang No. 8340
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
• Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten und Pianodraht bis Ø 3,8 mm No. 8340 Z
• Doppelseitige Einfräsung, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
• Präzisionsschneiden für weichen Draht bis Ø 6,0 mm, harten Draht bis Ø 5,5 mm und Pianodraht bis Ø 3,8 mm Ausführung:
• JL = klar lackiert, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen
• TL = klar lackiert, mit blau getauchtem Griffschutz
Modell-Nummer
71 31 200
71 41 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
4.0 mm
4.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu sch- neiden
5.2 mm
5.2 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
3.6 mm
3.6 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
6.0 mm
6.0 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
6.0 mm
6.0 mm
Kapazität Stahl zu schneiden
4.0 mm
4.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit Kunststoff über- zogen
Mit Kunststoff über- zogen
Länge
200 mm
200 mm
Bestellcode
C4261184
C4984118
Modell-Nummer
8340-200 JL
8340 Z-200 JL
Gesamtlänge
200 mm
200 mm
Preis je Stück €
27,90
28,65
Bolzenschneider
Bestellcode
C2698376
C2698432
Preis je Modell-Nummer Stück €
71 31 200
71 41 200
31,41
37,23
CoBolt® Kompakter Bolzenschneider
1
HRC 44 + hart-gefräst Präzisionsklingen, Härte ca. 60 HRC. DIN ISO 5743.
Bestellcode
C5074207
C5074208
C5074209
C5074210
Rohrgriff-Bolzenschneider
Größe
Preis je Stück €
460mm 40,79
620mm 52,53
780mm 68,03
900mm 84,98
Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht.
Schneidet Bauteile wie Bolzen, Nägel, Nieten usw. bis Ø 5,2 mm. Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch höchst effektive Gelenkkonstruktion. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet. Modell: Zusätzlich in die Griffhüllen integrierte Öffnungsfeder und Verriegelung für komfortables Arbeiten und sicheren Transport.
Modell-Nummer
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Kapazität harte Stränge zu schneiden
4.0 mm
Kapazität mittel/harte Metalle zu schneiden
5.2 mm
Kapazität Klavierseiten zu schneiden
3.6 mm
Kapazität weiche Metalle zu schneiden
6.0 mm
Kapazität weiches Metall zu schneiden
Kapazität Stahl zu schneiden
4.0 mm
Ziel
Schwarz atramentiert
Grifftyp
Mit schlanken Mehrkomponentenhüllen
Länge
200 mm
Die hoch belastbaren Rohrgriff-Bolzenschneider sind leicht und einfach zu bedienen. Ideal geeignet für Betriebe, Landwirtschaftsbetriebe oder Werkstätten.
Bestellcode
C2698393
C2698428
C2698430
Modell-Nummer
71 02 200
71 12 200
71 22 200
Preis je Stück €
29,16
32,77
39,57
Bestellcode
C4189497
C4189498
C4189499
C4189500
C4189501
Größe
14 in
18 in
24 in
30 in
36 in
Größe
355 mm
460 mm
610 mm
760 mm
915 mm
Preis je Stück €
58,08
66,09
85,12
103,15
133,19
266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7434 7433
8944
33698 41888