Page 279 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 279
Metallscheren
Hebelschere mit gebogenen Klingen für linke Schnitte
Extra Cut Blechscheren
Modell-Nummer
1124
Gesamtlänge
250 mm
Backenlänge
40 mm
Material
Edelstahl
Preis je Stück €
Konzipiert für zahlreiche Verbraucheranwendungen, wenn ein langer Schnitt
in leichte Materialien benötigt wird. Schneidaktion mit Hebelübersetzung mit strukturierten Griffen und Sicherungshebel. Sehr gut geeignet für das Schneiden von Metallblechen, Vinyl, Kunststoff, Gummi und vielen anderen Werkstoffen. Mehrzweckscheren mit hebelübersetzter Schneidaktion. Pro-Touch-Griffe gewährleisten hohen Komfort und kein Verdrehen.
Bestellcode
Modell-Nummer
Preis je Modell-Nummer Stück €
10504314N 17,92
C2708706 1124 24,00
Hebelschere mit gebogenen Klingen für rechte Schnitte
Bestellcode
C3954502
Amboss-Scheren
Modell-Nummer
1123
Gesamtlänge
250 mm
Backenlänge
40 mm
Material
Edelstahl
Bestellcode
C2708705
Bulldog Blechscheren
Preis je Modell-Nummer Stück €
1123 24,00
1
Hartstahlklingen, verchromt. Vinylbeschichtete Griffe. Ersetzbare Klingen und Halterungen. Verfügt über verschiedene Winkelführungen.
Bestellcode
C4968911
C4968912
Preis je Länge inch Stück €
8 19,76
8 19,94
225 mm lang mit einer Schnittlänge von 1,9 cm. Schneidekapazität: 16 g/1,52 mm Blech und 18 g/1,19 mm Edelstahl.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C4189588 10504313N 16,55
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9196 41101 41102
26688 8848