Page 282 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 282
Feilen
Handfeilen
Flachfeilen
Parallel in Breite Allseitig gehauen Aus hochgradigem Stahl hergestellt Mit Kunststoffgriff.
Leicht konisch auslaufend Allseitig gehauen Mit Kunststoffgriff.
Bestellcode
C5063801
C5063802
C5063803
C5063782
C5063786
C5063792
C5063799
C6829012
C6829013
C6829014
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb3
HIeb3
HIeb3
Feilen Länge
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
4,27
4,99
5,98
4,45
5,18
6,17
7,64
4,45
6,59
9,00
Bestellcode
C5063785
C5063791
C5063795
C5063800
Feilen Schnitt
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
Feilen Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
4,45
5,18
6,17
7,64
Werkstattfeile mit Griff - Flach
Werkstattfeile mit Griff - Ansatz
1
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Geeignet für alle flachen Oberflächen
Der Öberg Cut ermöglicht einen hohen Spanabtransport und glatte Oberflächen Form: Kanten und Oberflächen parallel
Oberflächen mit Einhieb, Bastard mit Spanbrechern. Eine gehauene Kante mit Einhieb
Hieb: 1 = Bastard
2 = Halbschlicht
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Eignet sich durch die spitze Form besser zum Feilen von Ecken und Winkeln an schwer erreichbaren Stellen
Form: Kanten konisch zulaufend, parallele Oberflächen
Oberflächen mit Doppelhieb, Kanten mit Einhieb
Hieb: 1 = Bastard 2 = Halbschlicht, 3= Schlicht
Bestellcode
C3406933
C1250127
C1250130
C1250132
C1250136
C1250138
C1250140
C1250142
C1250144
C1250146
C1250148
C1250150
C1250152
Feilen Typ
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Hand
Feilen Länge
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb2
HIeb1
HIeb2
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
Preis je Stück €
5,86
6,01
6,74
6,98
7,91
8,10
8,59
9,42
9,62
8,54
11,77
11,96
10,74
Bestellcode
C1250169
C1250171
C1250173
C1250175
C1250177
C1250179
C1250181
C1250183
C1250185
C1250187
C1250189
C1250191
Feilen Typ
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Flach
Feilen Länge
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
Preis je Stück €
6,59
6,98
6,79
7,91
8,10
7,91
9,42
9,62
8,93
10,84
10,84
11,18
268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8259
32647
10423
32655