Page 283 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 283
Feilen
Rundfeilen
Halbrundfeilen
Für runde und gewölbte Oberflächen Spitze auslaufend Mit Kunststoffgriff.
Zum Feilen von flachen und gewölbten Oberflächen Leicht konisch auslaufend Mit Kunststoffgriff.
Bestellcode
C5063804
C5063805
C5063806
C5063783
C5063787
C5063793
C5063797
C6829031
C6829032
C6829033
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb3
HIeb3
HIeb3
Feilen Länge
150 mm
200 mm
250 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
4,41
4,89
5,57
4,55
5,11
6,02
7,35
3,73
5,50
6,91
Bestellcode
C5063807
C5063808
C5063809
C5063784
C5063788
C5063794
C5063798
C6829041
C6829042
C6829043
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb1
HIeb1
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb2
HIeb3
HIeb3
HIeb3
Feilen Länge
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Preis je Stück €
6,70
7,76
10,69
5,84
6,81
7,99
10,88
4,41
7,14
8,33
Werkstattfeile mit Griff - Halbrund-spitz
Werkstattfeile mit Griff - Rund
1
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Zum Ausfeilen von Löchern, großen Durchbrüchen und konkaven Oberflächen Form: Konisch zulaufend
4” und 6” spitz, 8” und länger halbspitz
Doppelhieb
Hieb: 1 = Bastard 2 = Halbschlicht, 3= Schlicht
Feilenheft, das im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde
Zum Feilen konkaver und ebener Oberflächen, sowie von großen Durchbrüchen Auch zum Entgraten geeignet
Form: Kanten und Oberflächen konisch zulaufend
4” und 6” spitz, 8” und länger halbspitz
Doppelhieb
Hieb: 1 = Bastard 2 = Halbschlicht, 3= Schlicht
Bestellcode
C1250289
C1250291
C1250294
C1250296
C1250300
C1250302
C1250306
C1250308
C1250310
C1250312
C1250314
Feilen Typ
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Rund
Feilen Länge
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
Feilen Schnitt
Schnitt 1 = Grob
Schnitt 2 = Mittel
HIeb1
HIeb2
HIeb1
HIeb2
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
Preis je Stück €
6,25
6,44
6,98
7,13
7,81
8,01
8,69
9,42
8,93
10,64
10,64
Bestellcode
C3406951
C1250261
C1250264
C1250266
C1250268
C1250270
C1250272
C1250274
C1250276
C1250278
C1250280
C1250282
C1250284
C1250286
Feilen Typ
Halb rund, zugespitzt
Halb rund, zugespitzt
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Halbrund
Feilen Länge
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
200 mm
250 mm
250 mm
250 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Feilen Schnitt
HIeb1
HIeb2
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
HIeb1
HIeb2
HIeb3
Preis je Stück €
8,30
8,59
8,93
9,08
8,79
10,50
10,59
11,52
12,11
12,45
13,82
16,65
16,75
19,33
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10428
32650
10427 32653