Page 278 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 278
Metallscheren
Ideal-Schere
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Bestellcode
C6766794
C6766799
Globale Her-
stellerartikel- Gesa- Schnit-
nummer mtlänge tlänge Blechstärke
D27A 260 mm 33 mm 1,2 mm
D27AL 260 mm 33 mm 1,2 mm
Schnitt/ Schnitt
Rechts
Links
Preis je Stück €
38,34
38,34
Ideal-Schere
ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Kompakter Scherenkopf: Hohe Wendigkeit bei Figurenschnitten Optimiertes Hebelverhältnis: 25 % weniger Kraftaufwand
Optimierte Schneidengeometrie: Kein Abrutschen auch ohne Verzahnung Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Globale Her- stellerartikel- Gesa-
Schnit- tlänge
33 mm
33 mm
Schnitt/ Schnitt
Rechts
Links
Preis je Stück €
47,86
47,86
Preis je Stück €
24,00
39,00
39,00
Bestellcode
C6766807
C6766808
Bestellcode
C2708704
C2708707
C2708708
nummer
D29ASS-2
D29ASSL-2
mtlänge
260 mm
260 mm
Blechstärke
1,2 mm
1,2 mm
Schnitt/Schnitt
Gerade
Rechts
Links
Hebelschere
1
Modell-Nummer
1122
1125
1126
264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41104 195772 195773