Page 277 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 277
Metallscheren
Figuren-Schere
Durchlauf-Blechscheren-Set
Für kurze gerade und Figurenschnitte mit weitem Radius nach rechts und links Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
Nur linksschneidend lieferbar
Hergestellt aus gesenkschmiedetem Chrom-Molybdän. Beinhaltet gerade, rechts und links Schnittrichtungen. Farbige Griffe zur einfachen Auseinanderhaltung. Geeignet zum Scheiden von 1,2 mm kaltgewalztem Stahl und 0,7 mm Edelstahl.
Globale Her-
stellerartikel- Bestellcode nummer
C6746687 D16S
Figuren-Schere
Gesamtlänge
240 mm
Schnittlänge
44 mm
Blechstärke
1,2 mm
Preis je Stück €
21,17
Bestellcode
C4971970
Ideal-Schere, klein und wendig
Preis je Stück €
34,20
Für kurze gerade und Figurenschnitte
Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
Bestellcode
C6766757
C6746689
Globale
Herstellerar- Gesa- tikelnummer mtlänge
D16 240 mm
D16L 240 mm
Blech- Schnitt/ Schnittlänge stärke Schnitt
40 mm 1,2 mm Rechts
40 mm 1,2 mm Links
Preis je Stück €
21,17
21,17
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
Neue Scherenkopfgeometrie sorgt für enorme Wendigkeit – hervorragend geeignet für besonders kleine Radien und schwer zugängliche Stellen
Optimiertes Hebelverhältnis bei kleinster Bauweise garantiert 100 % Leistung bei geringem Kraftaufwand
ERGO-Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
Rechts- oder linksschneidend lieferbar
1
FatMax® XtremeTM-Durchlaufblechschere (250 mm)
Bestellcode
C6766753
C6766754
Globale
Herstel-
lerartikel- Gesa- Schnit- nummer mtlänge tlänge
D15A 180 mm 20 mm
D15AL 180 mm 20 mm
Blechstärke
1 mm
1 mm
Schnitt/ Schnitt
Rechts
Links
Preis je Stück €
19,21
19,21
Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Backen mit Titannitrid-Klingenbeschichtung für ein langes Arbeitsleben.
Bestellcode
C3957839
C3957838
C3957837
Schnitt/Schnitt Länge
Rechts 250 mm
Links 250 mm
Gerade 250 mm
Preis je Stück €
22,04
22,04
22,04
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
263
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9769
195775 195776
195777
26555