Page 276 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 276
Metallscheren
Durchlaufblechschere für linke und gerade Schnitte
Durchlaufblechschere für gerade und weite Kurvenschnitte
Gezahnte untere Schneide für härtere Aktion, glatter einheitlicher Schnitt und keine doppelt markierten Kanten. Geformte ProTouch-Softgriffe für mehr Komfort und weniger Ermüdungserscheinungen. Größere Schnittlänge für schnelleres Arbeiten. Verbesserte, ausgewogene Gewichtsverteilung für größeren Komfort. Aufprallsicherer Verschluss mit einfacher Bedienung durch eine Hand. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C3970515 10504309N 13,84
Durchlaufblechschere für rechte und gerade Schnitte
Gezahnte untere Schneide für härtere Aktion, glatter einheitlicher Schnitt und keine doppelt markierten Kanten. Geformte ProTouch-Softgriffe für mehr Komfort und weniger Ermüdungserscheinungen. Größere Schnittlänge für schnelleres Arbeiten. Verbesserte, ausgewogene Gewichtsverteilung für größeren Komfort. Aufprallsicherer Verschluss mit einfacher Bedienung durch eine Hand. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.
Modell-Nummer
10504309N
Schneidekapazität - Metallblech
1.19 mm
Scheidekapazität - Rostfreier Stahl
0.84 mm
Länge
10 in
Länge des Schnittes
3.34 cm
Größe
300
Größe
12
Modell-Nummer
10504311N
Schneidekapazität - Metallblech
1.19 mm
Scheidekapazität - Rostfreier Stahl
0.84 mm
Länge
10 in
Länge des Schnittes
3.34 cm
Größe
150
Größe
6
Bestellcode
C3970517
Modell-Nummer
10504311N
Preis je Stück €
13,84
Offsetscheren für gerade, Winkel- und linke Kurvenschnitte
1
240 mm lang mit einer Schnittlänge von 3,02 cm. Schneidekapazität: 18 g/1,19 mm Blech und 22 g/0,84 mm Edelstahl.
Gezahnte untere Schneide für härtere Aktion, glatter einheitlicher Schnitt und keine doppelt markierten Kanten. Geformte ProTouch-Softgriffe für mehr Komfort und weniger Ermüdungserscheinungen. Größere Schnittlänge für schnelleres Arbeiten. Verbesserte, ausgewogene Gewichtsverteilung für größeren Komfort. Aufprallsicherer Verschluss mit einfacher Bedienung durch eine Hand. Das spart Zeit und erhöht die Sicherheit.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C3970516 10504310N 13,84
Bestellcode
C4189589
Modell-Nummer
10504315N
Preis je Stück €
18,11
Offsetscheren für gerade, Winkel- und rechte Kurvenschnitte
Modell-Nummer
10504310N
Schneidekapazität - Metallblech
1.19 mm
Scheidekapazität - Rostfreier Stahl
0.84 mm
Länge
10 in
Länge des Schnittes
3.34 cm
Größe
200
Größe
8
240 mm lang mit einer Schnittlänge von 3,02 cm. Schneidekapazität: 18 g/1,19 mm Blech und 22 g/0,84 mm Edelstahl.
Preis je Bestellcode Modell-Nummer Stück €
C4189590 10504316N 18,11
262
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8846
8845
9198
9197 8847