Page 275 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 275
Metallscheren
Blechschere, gerade
Ideal-Schere
Gerade Backen auf Hochglanz poliert und gehärtet mit sehr engen Toleranzen für lange Lebensdauer.
Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte D216 – Griffe lackiert
D116 – Griffe PVC-getaucht
Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Preis je Stück €
20,11
14,83
16,05
Globale Her-
stellerartikel- Gesa- Schnit-
Schnitt/ Schnitt
Rechts
Links
Preis je Stück €
34,34
34,34
Bestellcode
C6006857
C6006855
C6006856
Länge (mm)
200
250
300
Länge
8 in
10 in
12 in
Bestellcode
C6766778
C6766779
nummer
D216-260
D216-260L
mtlänge tlänge
260 mm 30 mm
260 mm 30 mm
Blechstärke
1 mm
1 mm
Loch-Schere
Strapazierfähig, gekröpft
Für Rechtshänder. Für den Einsatz an stärkeren Metallen. Schneidet gerade oder kreisförmig. Drehpunkt mit Schraube und Mutter, aus Stahl mit hoher Zugfestigkeit.
Für kurze gerade und Figurenschnitte D207 – Griffe lackiert
D107 – Griffe PVC-getaucht
Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Globale Her- stellerartikel- Gesa-
Schnit- tlänge
42 mm
42 mm
Blech- stärke
1 mm
1 mm
Schnitt/ Schnitt
Rechts
Links
Preis je
Stück € 1
24,48
24,48
Bestellcode Länge (mm)
C6006858 300
Blechschere mit Übersetzung
Länge
12 in
Preis je Stück €
27,51
Bestellcode
C6766767
C6766768
nummer
D207-250
D207-250L
mtlänge
250 mm
250 mm
Pelikan-Schere
Chrom-Vanadium-Stahlklingen zum Schneiden von weichem Stahl und eisenfreien Metallblechen bis zu 1,2 mm 18 g. Griffe mit Federrückstellung und Feststellung.
Für lange gerade und durchlaufende Schnitte
Extra lange Schneide ist ideal zum Durchtrennen von Blechtafeln D218 – Griffe lackiert
D118 – Griffe PVC-getaucht
Rechtsschneidend lieferbar
Bestellcode
C4971968
C4971969
Schnitt/Schnitt
Links bis gerade
Rechts bis gerade
Größe
250 mm
250 mm
Größe
10 in
10 in
Preis je Stück €
13,83
Bestellcode
C6766782
Globale Herstel- lerartikelnum- Gesa- mer mtlänge
D218-300 300 mm
Schnittlänge
62 mm
Blech- stärke
1 mm
Preis je Stück €
7,38
38,34
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
261
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26714
36340
36338
195779
195780
195778