Page 274 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 274
Magnete
Handmagnet
Magnet mit Griff und einfachem Freigabemechanismus für angesammelte Gegenstände. Ideal zum Aussortieren von eisenhaltigen/eisenlosen Materialien wie Dosen, Aufheben von Muttern oder Stiften, Entfernen von Spänen von Kühltanks oder Gießsand usw.
Bestellcode Tiefe außen maximaler Schub Nettogewicht
C5073337 41 mm 1,15 kg 2,75 kg
Magnet-Winkelspanner mit festen Winkeln
Der Magnet-Winkelspanner mit festen Winkeln hält 2 Stahlteile in folgenden Winkeln 30°, 45°, 60°, 75°, 90° oder 180° zum Verschweißen zusammen. Der schlanke Magnetspanner hat sechs magnetische Flächen, die in verschiedenen Winkeln zueinander liegen. Diese sind nicht teuer und es ist daher ideal, mehrere davon zu verwenden um ein Werkstück vor dem Verschweißen komplett zusammenzuhalten.
maximaler Preis je 1 Bestellcode Länge Außenbreite Höhe Schub Stück €
C4972279 100 mm 12 mm 65 mm 10 kg 3,51
Magnetbefestigungen
Starke, zylindrische Magnete, die einzeln oder zu mehreren für Schweiß- oder Montagevorrichtungen verwendet werden können. Zwei Befestigungslöcher mit Gewinde und Abdrückschraube werden mit jedem Magnet mitgeliefert.
Höhe
235 mm
Außenbreite
121 cm
Preis je Stück €
21,08
Bestellcode
C4971883
C4971884
C4971885
Durchmesser x Höhe
55 x 50 mm
70 x 62 mm
100 x 75 mm
Drücken
20 kg
40 kg
100 kg
Preis je Stück €
39,20
78,43
182,99
260
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26527
26617 33704