Page 273 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 273
Magnete
Topfmagnet, flach
Magnet-Winkelspanner mit einstellbarem Winkel
Ähnliche Funktion wie bei herkömmlichen Topfmagneten aber für Anwendungen mit eingeschränkter Höhe entwickelt.
Bestellcode Durchmesser x Höhe
C4971890 19 x 8 mm
C4971891 28,6 x 9,5 mm
C4971892 37,7 x 11,0 mm
Mittelpolmagnete
Drücken
3,5 kg
6 kg
14 kg
Preis je Stück €
3,53
4,74
8,05
Der einstellbare, Magnet-Winkelspanner hält 2 Stahlteile in jeglichem Winkel zwischen 45° und 90° zum Verschweißen zusammen. Die solide und robuste Magnetklemme hat zwei Magnetflächen, die zwischen 45° und 90° einstellbar
sind. Durch Arretierung der Position dienen diese als Haltevorrichtung für das Bearbeiten weiterer Teile im gleichen Winkel. Diese Magnet-Winkelspanner sind eine unersetzliche “dritte Hand”. Sie vereinfachen komplexe Fertigungsarbeiten und machen diese schneller und präziser.
maximaler Bestellcode Länge Außenbreite Höhe Schub
C4972278 142 mm 35 mm 142 mm 40 kg
Stufenlos verstellbarer Winkelspanner
Preis je Stück €
79,34
Scheibenmagnete mit versenktem Mittelloch. Hohe Entmagnetisierungsresistenz. Geeignet für Reed- und Magnetschalter.
Bestellcode
C5073339
C5073340
Durchmesser
15 mm
20 mm
maximaler Schub
5 kg
12 kg
Höhe
15 mm
6 mm
Preis je Stück €
3,24
4,66
1
Ferrit-Topfmagnet, flach
Der Stufenlos verstellbare, magnetische Winkelspanner hält 2 Stahlteile in jeglichem Winkel zum Verschweißen zusammen. Zwei Hochleistungs-Magnetmodule werden durch zwei Verbindungsstücke auseinander gehalten. Die Einstellung und Arretierung erfolgt über einfache Flügelmuttern. Ideal für Hersteller, die Musterarbeiten erledigen und dort wo Haltevorrichtungen und Befestigungsstücke nicht vorhanden sind.
Bestellcode
C5073338
Länge
100 mm
maximaler Schub
12 kg
Höhe
57 mm
Außenbreite
25,4 cm
Preis je Stück €
21,08
Geeignet für Greifanwendungen. Mit M6-Gewinde zur Befestigung an Haltevorrichtungen und Befestigungsstücken.
Bestellcode
C4971893
C4971894
C4971895
Durchmesser x Höhe
46 x 10,7 mm
56 x 10,7 mm
66 x 10,7 mm
Drücken
6 kg
16 kg
25 kg
Preis je Stück €
3,51
7,18
7,59
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
259
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26637 33706 26543
33705 26542