Page 272 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 272
Magnete
Stabmagnete
Einteilige, zylindrische Magnete mit zwei Polen an verschiedenen Enden. Preis pro Paar.
Taschenmagnet
Ein einteiliger Hufeisenmagnet mit beiden Polen auf derselben Fläche.
Bestellcode
C4971924
C4971925
C4971926
Rechteckige Stabmagnete
Länge x Durchmesser (mm)
20 x 6
25 x 8
30 x 10
Preis je Stück €
2,01
3,41
3,50
Bestellcode
C4971917
Powermagnete
Höhe x Breite
25,4 x 22,2 mm
Drücken
2,4 kg
Preis je Stück €
3,14
Viereckiger Hufeisenmagnet. Geliefert mit einfachem Befestigungsloch.
Einteiliger rechteckiger Stabmagnet. Preis pro Paar.
Preis je Stück €
6,28
10,47
24,31
46,53
62,84
128,58
Bestellcode
C4971927
1 C4971928 C4971929
C4971930
Knopfmagnete
Länge
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Breite
10 mm
12,5 mm
15 mm
15 mm
Gesamttiefe
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
Preis je Stück €
2,78
6,76
8,34
16,45
Bestellcode
C4971918
C4971919
C4971920
C4971921
C4971922
C4971923
Länge
30 mm
40 mm
45 mm
57 mm
70 mm
79,4 mm
Breite
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
41,3 mm
54 mm
Gesamttiefe
20 mm
25 mm
30 mm
44,5 mm
57,2 mm
85,7 mm
Drücken
4,5 kg
9 kg
11,8 kg
23,5 kg
37 kg
47 kg
Topfmagnete
Zylindrischer Magnet. Beide Pole befinden sich an einem Ende des Zylinders, getrennt durch eine Einkerbung. Diese Magnete sind in erster Linie für das Anziehen bei Anwendungen geeignet.
Haftmagnete, die ein Maximum an Haftung an Werkstücken, mit denen sie
in Kontakt kommen, ausüben. Diese Art von Magnet wird normalerweise bei Haltevorrichtungen und Befestigungsstücken verwendet. Ein gebohrtes und mit einem M6-Gewinde versehenes Loch an der Magnetrückseite kann zur Befestigung verwendet werden.
Bestellcode
C4971913
C4971914
C4971915
C4971916
Durchmesser x Höhe
12,5 x 9,5 mm
19,1 x 12,7 mm
25,4 x 15,9 mm
31,8 x 25,4 mm
Drücken
0,7 kg
1,9 kg
3,4 kg
4,8 kg
Preis je Stück €
2,42
3,17
4,18
9,16
Bestellcode
C4971886
C4971887
C4971888
C4971889
Durchmesser x Höhe
17 x 16 mm
21 x 19 mm
27 x 25 mm
35 x 30 mm
Drücken
2,7 kg
4,5 kg
8,2 kg
19 kg
Preis je Stück €
3,34
3,67
4,08
8,12
258
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
26533 26539 26531
26540 26544 26541