Page 271 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 271
Winkelspanner
Variables Hochleistungszwingen-Set komplett SLV
Carver-Spanner, C-Zahnstange
Spannkraft bis zu 6.500 N
Durch mittige Positionierung am Werkstück wird das Kippen verhindert
Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Zwinge kann durch eine Öffnung im Werkstück/Bauteil geschoben werden
Zahnstangen-Spanner in extrem robuster Ausführung. Der gehärtete Stahl ist mit einer Lackschicht überzogen die Schweißperlen abweist. Die bewegliche Spannbacke läßt sich einfach in jeder Position arretieren.
• Haltekräfte zwischen 5.650 N und 27.000 N
• Spannt gegen festen Anschlag
• Gekapselte Andruckschraube zum Schutz vor Schweißspritzern • Gekapselte Andruckschraube zum Schutz vor Schweißspritzern
Bestellcode Spannweite
Kehltiefe
60 mm
120 mm
90 mm
Maximale breiten Preis je Öffnung Stück €
300 mm 95,00
250 mm 105,00
Bestellcode
C6767098
C6767099
C6767100
Globale Herstel- lerartikelnummer
SLV100M
SLV150M
SLV200M
Spannbackenka- pazität
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Preis je Kehltiefe Stück €
C6877749
C6877750
C6877751
11300 N
5650 N
18000 N
450 mm
235,00
120 mm
120 mm
120 mm
88,02
106,47
125,01
Carver-Spanner, Spannklaue für T-Nuten
Carver-Spanner, gerade Zahnstange
Schnell-Spannklaue mit , auf einer Grundplatte befestigten, gleichförmigen Zahnstangen, auf denen der Spannerkopf einfach und schnell in der gewünschten Höhe eingerastet bzw. arretiert werden kann.
• Haltekräfte zwischen 16.000 N und 36.300 N
• Einfache Handhabung
• Große Spannkräfte
• Spannerkopf kann 180° gedreht werden
Bestellcode Spannweite
C6877754 22700 N
C6877755 36300 N
Carver-Spanner, Spannpratze
Kehltiefe
33 mm
44 mm
Preis je 1 Stück €
279,00
344,00
Zahnstangen-Spanner in extrem robuster Ausführung. Der gehärtete Stahl ist mit einer Lackschicht überzogen die Schweißperlen abweist. Die beweglichen Spannbacken lassen sich einfach in jeder Position arretieren.
• Haltekräfte zwischen 5.650 N und 27.000 N
• Mit beweglichen Spannbacken, die gedreht werden können
• Extreme Spannweiten möglich
• Gekapselte Andruckschraube zum Schutz vor Schweißspritzern
Bestellcode
C6877748
C6877747
Spannweite
18000 N
5650 N
Kehltiefe
90 mm
120 mm
Maximale breiten Öffnung
1620 mm
1000 mm
Preis je Stück €
425,00
199,00
Spannpratzen zum Spannen flacher Werkstücke auf Maschinenetischen. Der sich selbst ausrichtende Drehpunkt sorgt für eine gleichmäßige Kraftverteilung auf das Werkstück
• Haltekräfte zwischen 13.000 N und 80.000 N
• Gleichmäßige Kraftverteilung auf das Werkstück • Zum Spannen von Werkstückdicken bis 80 mm
Bestellcode
C6877752
C6877753
Spannweite
13000 N
62500 N
Preis je Stück €
64,00
122,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
257
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
209218
195789
209220
209221
209219