Page 270 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 270
Winkelspanner
Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS
Maschinentischspanner BS
Spannkraft bis zu 5.000 N
Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Bestellcode
C6766930
C6766934
C6766935
C6766937
C6766939
C6766941
C6766943
C6766945
C6766947
C6766949
Globale Herstel- lerartikelnummer
GS10
GS12
GS16
GS20
GS25
GS30
GS40
GS50
GS60
GS80
Spannbackenka- pazität
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Kehltiefe
50 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
9,90
12,42
14,85
20,07
24,30
30,51
35,19
37,80
39,87
48,15
Spannkraft bis zu 10.000 N
Schwenkbar und in der Höhe stufenlos verstellbar Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten Hebelmechanismus für schnelles Spannen und Lösen
Globale
Bestellcode Herstellerartikelnummer
C6071354 BS3N
C6766693 BS4N
C6766694 BS5N
Hochleistungszwinge SGM
Kehltiefe
120 mm
120 mm
140 mm
Spannweite
200 mm
200 mm
240 mm
Preis je Stück €
109,53
119,61
140,22
Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ
1
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N
Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Spannkraft bis zu 12.000 N bei einem Anzugsdrehmoment von 40 Nm
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel
Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Bestellcode
C6766966
C6766968
C6435595
C6435596
C6435598
C6435599
C6766982
C6766987
C6766991
C6766995
Globale Herstel- lerartikelnummer
GZ10-2K
GZ12-2K
GZ16-2K
GZ20-2K
GZ25-2K
GZ30-2K
GZ40-2K
GZ50-2K
GZ60-2K
GZ80-2K
Spannbackenka- pazität
100 mm
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
Kehltiefe
60 mm
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
12,60
15,84
18,90
25,56
30,87
38,79
44,46
47,61
50,31
60,30
Bestellcode
C1446795
C1446796
C6767091
C6767093
C3616753
Globale Herstel- lerartikelnummer
SG30M
SG50M
SG60M
SG80M
SG100M
Spannbackenka- pazität
300 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Kehltiefe
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Preis je Stück €
70,47
88,29
92,97
101,88
114,57
256
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
195759 195760
195762 195770