Page 269 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 269
Winkelspanner
Original BESSEY Temperguss-Schraubzwinge TG mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Temperguss-Schraubknecht TKPN mit bewährtem Holzgriff
Spannkraft bis zu 6.500 N
Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Ergonomisch geformter Holzgriff
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Spannkraft bis zu 6.000 N
Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung) Mit Schutzkappen auf den Spannflächen
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
BESSEY Rutschsicherung (ab 80 mm Ausladung)
Bestellcode
C6767304
C6767305
C6767306
C6767300
C6767301
C6767302
Globale Herstel- lerartikelnummer
TKPN50BE
TKPN60BE
TKPN80BE
TKPN100BE
TKPN125BE
TKPN150BE
Spannbackenka- pazität
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Kehltiefe
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
34,47
36,54
41,31
46,26
50,40
55,35
Bestellcode
C6767140
C6735116
C6767145
C6767152
C6767158
C6767168
Globale Herstel- lerartikelnummer
TG12-2K
TG16-2K
TG20-2K
TG25-2K
TG30-2K
TG40-2K
Spannbackenka- pazität
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Kehltiefe
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Preis je Stück €
15,57
18,45
25,56
31,05
38,79
46,89
Temperguss-Schraubknecht TGK mit 2-Komponenten-Kunststoffgriff
1
Temperguss-Schraubzwinge TPN
Spannkraft bis zu 5.500 N
Ergonomisch geformter Holzgriff
Mit Schutzkappen auf den Spannflächen Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
Spannkraft bis zu 7.000 N
Verstärkte Ausführung für höhere Spannkraft und größere Spannweiten Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff
Werkzeuglos wechselbare Druckplatten
Stabile Hohlprofilschiene mit Riffelung
BESSEY Rutschsicherung
Bestellcode
C6767316
C6767318
C6767323
C6767326
C6767330
C6767334
Globale Herstel- lerartikelnummer
TPN12BE
TPN16BE
TPN20BE
TPN25BE
TPN30BE
TPN40BE
Spannbackenka- pazität
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Kehltiefe
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
175 mm
Preis je Stück €
11,16
13,23
18,36
22,32
27,90
33,93
Bestellcode
C6767218
C6767221
C6767223
C6767199
C6767202
C6767204
Globale Herstel- lerartikelnummer
TGK50-2K
TGK60-2K
TGK80-2K
TGK100-2K
TGK125-2K
TGK150-2K
Spannbackenka- pazität
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Kehltiefe
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
47,61
50,31
56,70
63,27
68,85
75,42
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
255
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
195757 195755
195756
195758