Page 27 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 27
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche
Set umschaltbarer, ergonomische Ratschen- Ringmaulschlüssel
7 UR-005 Maulschlüssel mit Ringratsche, Umschaltbar, Satz 5-tlg
Ratschen-Ringmaulschlüssel, umschaltbar
Bestellcode
C2706200
C2706201
C2706103
C2706104
C2706105
C2706106
C2706107
C2706108
C2706109
C2706110
C2706111
C2706112
C2706113
C2706114
C2706163
C2706164
C2706456
C2706457
C2706458
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
6 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
12,90
12,90
13,40
14,20
14,70
15,00
15,50
17,00
17,50
18,50
19,80
20,40
22,00
22,60
29,50
34,50
49,00
57,00
59,00
Chrom-Vanadium-Stahl. Mattsatinierte Oberfläche. Ergonomischer TPE-Griff. Die 72er Verzahnung benötigt nur 5°Ausholraum, um schneller zu drehen, während herkömmliche Schlüssel 30° brauchen. Kleinkopfprofil. Ideal für Anwendung unter beengten Platzverhältnissen.
• Alle gängigen Größen als Set
• Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar • UD-Profil
• Hohe Drehmomentübertragung
• Im Kunststoffkasten
• Maße: 275 x 150 x 42 mm
Bestellcode
C5061231
Anzahl der Teile
5
Set-Inhalte
10, 12, 13, 15, 17 mm
Preis je Stück €
50,50
Bestellcode
C3582551
Inhalt
8 10 13 17 19
Preis je Stück €
93,83
7 R-005 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche Satz 5-tlg
7 UR-012 Maulschlüssel mit Ringratsche, Umschaltbar, Satz 12-tlg
• Gängigste Größen im Set
• Flache Ausführung
• UD-Profil
• Hohe Drehmomentübertragung • Im Kunststoffkasten
• Maße: 275 x 150 x 42 mm
• Alle gängigen Größen als Set
• Ringseite 13° abgewinkelt, umschaltbar • UD-Profil
• Hohe Drehmomentübertragung
• Im stabilen Blechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
Bestellcode Inhalt
C2704654 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Set metrischer, umschaltbarer Ratschen- Ringmaulschlüssel
Bestellcode
C2704656
Inhalt
8 10 13 17 19
Preis je Stück €
67,73
Preis je Stück €
228,15
1
7 R-012 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche Satz 12-tlg
Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz, met- risch, 5-teilig
12-teiliges 8-19 mm-Set, 15° gekröpfter Ratschenkopf.
• Gängigste Größen im Set
• Flache Ausführung
• UD-Profil
• Hohe Drehmomentübertragung • Im stabilen Blechkasten
• Maße: 320 x 210 x 55 mm
Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz Verpackung: Kunststoffbox mit Schaum
Inhalt: 8,10,13,17,19 mm
Bestellcode
C6045223
Bestellcode
C5061230
Set-Inhalte
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Preis je Stück €
83,08
Bestellcode
C1450717
Inhalt
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Preis je Stück €
159,45
Preis je Stück €
61,56
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
32664
40564
6778 6777
32665
41230 6783
6782