Page 28 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 28
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, um- schaltbar, 9-teilig
Gelenk-Ratschenkopf-Ringmaulschlüssel
Ideales Kleinkopfprofil für beengte Platzverhältnisse und Fahrzeugmotoren. Verfügt über eine 72er Verzahnung, mit je 5°, Dreh-Ratschenkopf, der in beliebigen Intervallen innerhalb von 180° beugbar
ist. Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche. Drei vernickelte Schichten und eine verchromte Schicht schützen den Schlüssel vor Korrosion. Der Drehmoment und die Härte erfüllen bzw. übertreffen garantiert, die ANSI-oder DIN- Spezifikationen.
Ratschen-Ringmaulschlüssel, schwenkbar
Bestellcode
C2706755
Inhalte Produktgruppen
8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm
Preis je Stück €
161,00
Bestellcode
C5094081
C2706202
C2706203
C2706204
C2706205
C2706206
C2706207
C2706208
C2706209
C2706210
C2706211
C2706212
C2706213
C5094082
C5094083
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
15,50
16,20
16,80
17,80
18,30
18,90
20,20
20,80
22,10
23,50
24,00
26,00
26,50
29,00
32,00
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, um- schaltbar, 15-teilig
Bestellcode
C2706464
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
Bestellcode
C4971667
C4971668
C4971669
C4971670
C4971671
C4971672
C4971673
C4971674
C4971675
C4971676
C4971677
C4971678
C4971679
C4971680
C4971681
C4971682
C4971683
C4971684
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
Preis je Stück €
8,92
9,07
9,28
9,52
10,13
10,43
10,79
11,49
12,00
12,85
13,51
19,04
19,10
19,19
19,19
22,37
22,37
22,58
Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel, 8-tlg
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16- 266,00 17-18-19-22 mm
Ratschen-Kombischl.
1 Ratschen-Ring-Maulschlüssel in metrischen Größen Standards: ISO 1711-1 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Ratschen-Doppelsechskant im Ringende für Anwendungen mit hoher Produktivität
5° Rückschwenkwinkel
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
• Mit 180° schwenkbarem Kopf • Chrom-Vanadium-Stahl
• Verchromt
• Maulstellung 15°
• Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen • Kleinstmöglicher Rückstellwinkel
Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel, sper- rend
Bestellcode
C6015865
Inhalte Produktgruppen
SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm
Preis je Stück €
87,00
Maul-Gelenk-Ringratschenschlüssel-Satz, mm, 8-teilig
Bestellcode
C5057307
C3410590
C3410589
C3410592
C3410587
C3410593
C3410591
C4399604
C2550359
Größe
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
Preis je Stück €
19,38
22,80
23,63
26,07
29,00
30,12
33,30
35,35
38,47
Ratschen-Ring-Maulschlüssel mit Gelenkkopf, in metrischen Größen
Standards: ISO 3318 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Ratschen-Gelenkkopf, 180°, mit festen Stufen alle 15° 5° Rückschwenkwinkel
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C3419165
C3419158
C3419159
C3419160
C3419161
C3419162
C3419163
C3419164
C5057623
Größe
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
17 mm
19 mm
21 mm
Preis je Stück €
19,19
20,85
21,92
23,63
24,26
25,34
28,76
31,59
30,17
Gelenk-Ring-Maulschlüssel-Satz Verpackung: Kunststoffhalterung
Inhalt: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Bestellcode
C3998980
Preis je Stück €
129,72
14
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41237
40566
40569
41239
26644
41238
43785
40571