Page 25 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 25
Schraubenschlüssel - Ring-MaulschlüsselSchraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
Ring-Maulschlüssel, gekröpft
Metrischer, umschaltbarer Ratschen-Ringmaulschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl. Mattsatinierte Oberfläche. 15° gekröpfter Ringschlüssel. Kompakter, umschaltbarer Schalter ermöglicht es, den Schraubenschlüssel in beiden Richtungen (im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn) ohne Einbuße der Kompaktoberfläche des Ringschlüssels zu bewegen. Die 72er Verzahnung benötigt nur 5° Rückholwinkel, um schneller zu drehen, während herkömmliche Schlüssel dafür 30° brauchen. Kleinkopfprofil Ideal für Anwendung unter beengten Platzverhältnissen.
Ring-Maulschlüssel, gekröpft, in Zollgrößen
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113 Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung
Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
Ringseite 15° abgewinkelt
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C3410376
C3410380
C3410377
C1250550
C1250551
C1250549
C1250552
C3410381
C1252278
C3410379
C3410378
C3410382
C4129667
Größe
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
Preis je Stück €
6,05
6,30
7,08
7,57
7,57
8,79
9,47
11,18
11,86
12,94
16,89
17,48
19,97
Bestellcode
C5061213
C5061214
C5061215
C5061216
C5061217
C5061218
C5061219
C5061220
C5061221
C5061222
C5061223
C5061224
C5061225
C5061226
C5061227
C5061228
C5061229
Spannergröße
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Preis je Stück €
8,75
8,86
9,21
9,57
9,99
10,46
10,99
11,59
12,65
12,65
12,83
13,64
20,91
21,44
21,44
21,80
25,69
1
10-teiliges Set A/F Uniwrench-Ring-Maulschlüssel
Ratschen-Ringmaulschlüsselsatz, umsteckbar, ergonomisch
Spezielle Chrom-Vanadium-Wärmebehandlung für eine robuste dünne Wand. Das einzigartige rutschfeste Design mit offenem Ende ermöglicht es Ihnen, beschädigte Verbindungselemente einschließlich bis zu 70 % abgerundeter Schrauben und Muttern zu entfernen. Das Design der sphärischen Öffnung löst verschiedene Arten der Muttern wie Keilprofil, 12-Kant, Vierkant, 6-Kant – 6-Kant löst sogar bis zu 50 % abgerundete Schrauben und Muttern. Umfasst folgende Größen: 3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”.
Preis je Bestellcode Stück €
C4971794 79,48
Chrom-Vanadium-Stahl. Mattsatinierte Oberfläche. Ergonomischer TPE-Griff. Die 72er Verzahnung benötigt nur 5°, um schneller zu drehen, während herkömmliche Schlüssel 30° Aushohlraum erfordern. Kleinkopfprofil. Ideal für Anwendung an beengten Stellen.
Bestellcode
C6836151
C6836152
C6836153
C6836154
C6836155
Schlüsselweitengröße, metrisch
10 mm
12 mm
13 mm
15 mm
17 mm
Preis je Stück €
4,71
5,21
5,32
5,99
7,12
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
11
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26956
41229
209118
32661