Page 26 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 26
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche
7 UR Maulschlüssel mit Ringratsche , Um- schaltbar
7 R Maulschlüssel mit Ringratsche
1RM Knarren-Ring-Maulschlüssel
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Flache Ausführung
• UD-Profil
• Arbeitswinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm
• Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
• Hohe Drehmomentübertragung
• Komfortable Handhabung durch Hohlprofil im Schaft • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
• Glühend geschmiedet
• Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen
• Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers Nr.6, stabiler Hohlschaft des Nr.7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren• Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 R zur (Bit-)Knarre
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Ringseite 13° abgewinkelt
• UD-Profil
• Arbeitswinkel: 7° von 8 bis 15 mm und 6° von 16 bis 24 mm
• Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, mit Umschalthebel
• Hohe Drehmomentübertragung
• Komfortable Handhabung durch Hohlprofil im Schaft • Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3
• Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
• Glühend geschmiedet
• Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen
• Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: Schlüsselmaul des Klassikers Nr. 6, stabiler Hohlschaft des Nr. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
• Mit Adapter 7 RA oder 7 RB (bitte separat bestellen) wird der 7 UR zur (Bit-)Knarre
• Zum europäischen Patent angemeldet
Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch
Standards: ISO 1711-1 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Ratschen-Doppelsechskant im Ringende für Anwendungen mit hoher Produktivität Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern 5° Rückschwenkwinkel
Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
• Zum europäischen Patent angemeldet
Bestellcode
C1250614
C1250615
C1250616
C1250617
C1250599
C1250600
C1250601
C1250602
C1250603
C1250604
C1250605
C1250606
C1250607
C1250608
C3998687
C1250609
C1250610
C1250611
C1250612
C1250613
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
Preis je Stück €
9,42
9,42
9,42
9,96
10,59
10,59
11,13
11,47
11,96
12,69
13,67
14,60
14,94
15,28
24,26
20,70
24,66
40,42
47,50
53,95
Bestellcode
C1450734
C1450735
C1450719
C1450720
1 C1450721 C1450722
C1450723
C1450724
C1450725
C1450726
C1450727
C1450728
C3582877
C1450729
C1450730
C1450731
C1450732
C2552621
C3582878
C1450733
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
Preis je Stück €
8,87
9,06
9,29
9,54
10,11
10,84
11,21
11,72
12,41
13,10
13,92
14,23
17,08
19,58
22,35
49,20
54,30
63,83
70,20
77,33
Bestellcode
C2704652
C2704653
C2704642
C2704643
C2704644
C2704645
C2704646
C2704647
C2704648
C2704649
C2704650
C2704651
C3582914
C2704796
C2704797
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
13,01
13,01
13,82
13,82
14,10
14,21
16,48
16,48
19,58
19,58
21,15
21,15
31,05
31,05
36,75
12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6776
6781
8635