Page 29 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 29
Schraubenschlüssel - Maulschlüssel mit Ringratsche
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, schwenkbar, 12-teilig
Ring-Maulschlüssel, kurz, metrisch
Knarren-Ring-Maulschlüssel in kurzer Ausführung, metrisch
Standards: ISO 3318 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit Ratschen-Doppelsechskant im Ringende für Anwendungen mit hoher Produktivität 5° Rückschwenkwinkel
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C4400163
Inhalte Produktgruppen
7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
Preis je Stück €
267,00
Maulschlüssel mit Ringratsche XS
Bestellcode
C1250354
C1250350
C1250351
C1250352
C1250353
Preis je Größe Stück €
8 mm 16,55
10 mm 18,60
13 mm 21,09
17 mm 24,95
19 mm 27,24
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Flache Ausführung
• UD-Profil
• Rückschwenkwinkel: 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
Maulschlüssel mit Ringratsche XL
• Mit gleichen Schlüsselweiten
• Flache Ausführung
• UD-Profil
• Rückschwenkwinkel: 7° von 13 bis 15 mm, 6° von 16 bis 27 mm und 5° von 30 bis 36 mm
• Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug
• Hohe Drehmomentübertragung
• Langer Hebelarm für kraftvolles Schrauben, 33 % länger als bei herkömmlichen
Schlüsseln 1 • Handsympathische Haptik durch Hohlprofil im Schaft
• Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
• Glühend geschmiedet
• Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen
• Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: solides Schlüsselmaul des
Klassikers No. 7 XL, stabiler Hohlschaft der No. 7 und der weiterentwickelten
Mechanik der U-20 Knarren
• Zum europäischen Patent angemeldet
• Hohe Drehmomentübertragung
• Handsympathische Haptik durch Hohlprofil im Schaft
• Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt
• GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
• Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert
• Glühend geschmiedet
• Maul exakt auf Schlüsselweite geschliffen
• Bewährte GEDORE-Technik neu zusammengefasst: solides Schlüsselmaul des Klassikers No. 7 XL, stabiler Hohlschaft der No. 7 und der weiterentwickelten Mechanik der U-20 Knarren
• Zum europäischen Patent angemeldet
Bestellcode
C3582471
C3582472
C3582494
C3582495
C3582496
C3582497
C3582498
C3582499
C3582500
C3582501
C3582502
C3582503
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Gesamtlänge
94 mm
99 mm
104 mm
110 mm
117 mm
123 mm
129 mm
136 mm
144 mm
152 mm
160 mm
169 mm
Preis je Stück €
7,92
8,09
8,29
8,53
9,04
9,68
10,01
10,47
11,09
11,69
12,44
12,71
Bestellcode
C3582480
C3582481
C3582482
C3582483
C3582484
C3582485
C3582486
C3582487
C3582488
C3582489
C3582490
C3582491
C3582492
C3582493
Größe
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
Gesamtlänge
240 mm
253 mm
265 mm
282 mm
300 mm
315 mm
333 mm
364 mm
388 mm
432 mm
478 mm
530 mm
564 mm
638 mm
Preis je Stück €
12,37
12,79
13,38
14,17
14,94
15,89
16,25
19,50
22,28
25,50
56,18
62,48
73,43
88,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
15
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40216 40573
40211
8673