Page 265 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 265
Winkelspanner
Mittelgroße G-Clamp-Schraubzwinge
Federklemme
Diese Zwingen haben einen ungewöhnlich dünnen Rahmen, um in schwierige Ecken und an beengte Plätze zu gelangen. Deshalb wurde der Rahmen aus gesenkgeschmiedetem Stahl hergestellt. Sie sind daher sehr stabil und starr. Die Schraubvorrichtung hat ein gewalztes, schnell wirkendes und strapazierfähiges Gewinde und ist mit einem Drehschuh aus Stahl ausgestattet, der eine Verwendung auf unebener Fläche zulässt.
Hochspannende Federklemme Ideal für leichtes Klemmen. Haltekraft: 15-30 kg Klemmenspannweite: 30-75 mm Ausladung: 30-75 mm
Bestellcode
C4189502
C4189503
C4189504
C4189505
Größe
2 in
3 in
4 in
6 in
Größe
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Preis je Stück €
5,31
7,38
9,44
9,46
Bestellcode Größe
Preis je Stück €
2,84
3,54
6,37
C6023317
C6023318
C6023319
Handi-Zwinge
25 mm
50 mm
75 mm
Große G-Clamp-Schraubzwinge
Die großen G-Clamp-Schraubzwingen von Irwin sind die stärksten, die Sie kaufen können. Besonders zu empfehlen für Metall- und Produktionsarbeiten, bei denen eine hohe Spannkraft notwendig ist.
Der patentierte Ratschenmechanismus bietet einen variablen Spanndruck. Der Schnelllösehebel gestattet ein schnelles und einfaches Positionieren und Lösen. Die ideale Zwinge für den Betrieb, zu Hause und im Garten. Die speziell konzipierten Klemmbacken halten auch unregelmäßig geformte Werkstücke.
Bestellcode
C4189514
C4189515
C4189516
C4189517
C4189512
C4189513
Größe
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Größe
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
28,23
40,84
58,90
69,23
96,26
132,95
Bestellcode
C3970513
C3970514
Kapazität mm
50
100
Preis je 1 Haltekraft Stück €
30 kg 7,46
40 kg 8,74
Mini-Einhandzwinge
G-Clamp-Schraubzwinge mit großer Spanntiefe
Ideal geeignet, wenn der Spanndruck weiter weg von den Kanten des Werkstücks benötigt wird. Die mittelgroßen IRWIN® Record® -Schraubzwingen haben einen ungewöhnlich dünnen Rahmen, damit auch enge Ecken und beengte Plätze erreicht werden können. Dennoch sind sie haltbar und starr.
Preis je Bestellcode Größe Größe Stück €
C4189518 4 in 100 mm 38,01
Die IRWIN® Quick-Grip® Mini -Einhandzwingen sind ideal für den Möbelbau, Holzarbeiten und alle anderen kleineren Projekte geeignet. Die Multipositions- Klemmbacke kann überall auf der Schiene positioniert werden und verwandelt die Klemme einfach in einen Spreizer.
Bestellcode
C3971715
C3971716
Größe
150 mm
300 mm
Kehltiefe
73 mm
73 mm
Preis je Stück €
7,39
8,69
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
251
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8752 8751 8748
8841 8843 38289