Page 264 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 264
Stillson-Steckschlüssel | Passschraubenschlüssel | Winkelspanner
Einhand-Rohrzange für anspruchsvolle Arbeiten
Verschleißteile auswechselbar: Backen und Haken einzeln erhältlich. Selbstklemmender, federnd gelagerter Haken.
Montageschlüssel
Ganzstahlgeschmiedet, brüniert, glatte Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen bzw. polierten Oberflächen.
Bestellcode
C2556429
C4183237
C2556430
C2556431
C4183240
C4183241
Länge
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Preis je Kapazität mm Stück €
49 ***
60 ***
60 ***
76 ***
90 ***
140 ***
Bestellcode
C4183261
C4183260
Spannback-
enkapazität Artikel Beschreibung maximal
Passfeder, Walzenverstel- 65 mm lung, 275 mm
Passfeder, Rasterverstellung, 75 mm 260 mm
Länge
275 mm
260 mm
Preis je Stück €
54,95
54,95
G-Schraubzwinge
Einhand-Rohrzange ALUDUR
Verschleißteile auswechselbar: Backen und Haken einzeln erhältlich. Leistungsmerkmale ähnlich der Version für anspruchsvolle Arbeiten.
Allgemein verwendbare G-Schraubzwinge für ein schnelles Einspannen. Der sehr robuste, formbare Rahmen hat quadratische Ecken, um die Kapazität zu maximieren. Die spezielle Konstruktion reduziert die Möglichkeit des Verdrehens auf ein Minimum.
Bestellcode
C4183242
C4183269
1 C4183270 C4183271
C4183272
C4183273
Preis je Länge Stück €
Preis je Stück €
10,34
11,72
12,92
16,32
23,88
29,23
250 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
*** Bestellcode
*** C4971931
*** C4971932
*** C4971933
C4971934
Kapazität mm Kapazität
50 mm 2
75 mm 3
100 mm 4
150 mm 6
200 mm 8
250 mm 10
***
*** C4971935
C4971936
G-Clamp-Schraubzwinge für die allgemeine Anwendungen
Montagezange 90° Kunststoffbacken
Kunststoffbacken gewährleisten sicheres und schonendes Greifen speziell für verchromte Armaturen bzw. polierte Oberflächen Hochwertige DURAMANT® Oberflächenvergütung.
Ideal für die Metall- und Holzbearbeitung geeignet, ist der 120er Bereich von Irwin der beliebteste und am meisten genutzte auf der Palette der G-Schraubzwingen.
Bestellcode
C4183226
Länge
350 mm
Preis je Stück €
69,45
Bestellcode
C4189508
C4189509
C4189510
C4189511
C4189506
C4189507
Größe
3 in
4 in
6 in
8 in
10 in
12 in
Größe
75 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
14,95
15,36
21,99
34,24
52,95
74,34
250
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
12173 11935 11929
8750 26545
12320