Page 263 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 263
Rohrzange | Stillson-Steckschlüssel
Rohrzange
Rohrzange, Amerikanisches Modell
Die roten mit dem gelben Punkt. Flaches Modell 90° versetzt. Vollständig geschmiedet. Mit verstärktem Drehpunkt. Selbsthalte-Funktion am Werkstück. Double T Grip Käfigmutter. Gehärtet und vergütet. Klemmschutz gegen Quetschverletzungen DIN 5234 A.
Griff und Bracken sind aus hochwertigem Stahl geschmiedet. Eine spezielle Wärmebehandlung gibt den Greifzähnen die zusätzliche Härte, die bei hohen Beanspruchungen benötigt wird.
Bestellcode
C4181620
C4181621
C4181622
C4181623
C4181624
Artikel Beschreibung
110 Rohrzange, 1
110 Rohrzange, 1 1/2
110 Rohrzange, 2
110 Rohrzange, 3
110 Rohrzange, 4
Länge
310 mm
425 mm
540 mm
685 mm
815 mm
Größe
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Preis je Stück €
33,36
45,59
64,67
95,80
127,89
Spannbackenkapazität maximal
27 mm
34 mm
42 mm
49 mm
60 mm
760 mm
102 mm
Preis je Stück €
12,99
16,42
19,35
22,88
30,45
47,18
136,63
Rohrzangen
Bestellcode
C6906314
C6906315
C6906316
C6906317
C6906318
C6906319
C6906320
Aluminium-Rohrzange
Diese leichten Rohrzangen werden mit Leichtigkeit vereint.
Gesamtlänge
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Rohrzange, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde Ergonomisches Design für optimalen Komfort und höhere Arbeitsleistung Greifkapazität bis zu 38 mm und Backenweite bis zu 66 mm
Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt
Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen
Komfortabler 2-Komponenten-Griff
DIN 5234
aus einer Aluminiumlegierung gefertigt, die Stärke
Bestellcode
C4968941
C4968942
C4968943
C4968944
Länge
350 mm
450 mm
600 mm
900 mm
Länge inch
14
18
24
36
Kapazität mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C1250449
C1250450
Spannbackenkapazität maximal Länge
45 mm 320 mm
65 mm 430 mm
Preis je Stück €
46,04
61,86
50 35,27
60 51,93 1 80 70,30
100 142,47
Universal-Steckschlüssel
Einhand-Rohrzange Stillson
Greifkapazität bis zu 127 mm und Backenweite bis zu 160 mm
Verbesserte Form mit schmaleren Backen sorgt für verbesserte Zugänglichkeit Patentierte progressive Verzahnung für besseren Halt
Rostschutzbehandelte Hochleistungs-Stahllegierung mit induktionsgehärteten Zähnen
DIN 5234
Die optimierte Doppelfederung gewährleistet schnelle und sichere Selbstklemmung und dadurch einen sicheren Halt auch an glatten Rohren. Leistungsmerkmale ähnlich der Version für anspruchsvolle Arbeiten.
Bestellcode
C1250448
C3408544
C3408604
C1250456
C1250459
C1250463
Spannbackenkapazität maximal
Länge
210 mm
320 mm
426 mm
557 mm
722 mm
1060 mm
Preis je Stück €
35,40
39,84
53,46
87,20
145,25
279,75
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
33 mm
45 mm
65 mm
90 mm
110 mm
160 mm
Bestellcode
C4183243
C4183244
C4183245
C4183246
C4183247
C4183248
Länge
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
450 mm
600 mm
Kapazität mm
27
34
43
49
60
76
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
249
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8299 8602
10734
11939
26556
201395