Page 267 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 267
Winkelspanner
KliKlamp KLI
Pro -Clamp-Schraubzwingen - M - Spanntiefe 120 mm
Spannkraft bis zu 1.200 N
Federleicht und bärenstark
Stabile Fest- und Gleitbügel aus leichtem Magnesium Schnell und vibrationssicher spannen
SB-verpackt
Der ergonomisch konzipierte Dreikomponenten-Griff gestattet dem Endnutzer eine höhere Übertragung des Drehmoments auf das Werkstück. Eine patentierte Gleitbremse verringert das Risko des Herunterrutschens der Klemmbacke auf der Schiene. Die industrielle Konzeption gestattet eine freistehende Nutzung der Schraubzwinge.
Bestellcode
C6749850
C6767008
Globale Herstel- lerartikelnummer
KLI16
KLI25
Spannbackenka- pazität
160 mm
250 mm
Kehltiefe
80 mm
80 mm
Preis je Stück €
17,91
19,26
Bestellcode
Kapazität mm
Preis je Stück €
16,80
18,47
20,84
23,37
25,85
Pro Clamps - S - Spanntiefe 80 mm
C3939403 300
C3939404 400
C3939405 600
C3939406 800
C3939407 1000
Pro -Clamp-Schraubzwingen - L - Spanntiefe 140 mm
1
Der ergonomisch konzipierte Dreikomponenten-Griff gestattet dem Endnutzer eine höhere Übertragung des Drehmoments auf das Werkstück. Eine patentierte Gleitbremse verringert das Risko des Herunterrutschens der Klemmbacke auf der Schiene. Die industrielle Konzeption gestattet eine freistehende Nutzung der Schraubzwinge.
Der ergonomisch konzipierte Dreikomponenten-Griff gestattet dem Endnutzer eine höhere Übertragung des Drehmoments auf das Werkstück. Eine patentierte Gleitbremse verringert das Risko des Herunterrutschens der Klemmbacke auf der Schiene. Die industrielle Konzeption gestattet eine freistehende Nutzung der Schraubzwinge.
Bestellcode
C3958120
C3958121
C3958122
C3958123
C3958124
Kapazität mm
200
300
400
600
800
Preis je Stück €
9,44
10,21
11,00
11,90
12,68
Bestellcode
C3939408
C3939409
C3939410
C3939599
C2553074
C3939600
Kapazität mm
400
600
800
1000
1250
1500
Preis je Stück €
21,72
24,95
28,30
31,53
35,66
40,48
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
253
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8830 195764
8837
8834