Page 266 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 266
Winkelspanner
XP-Einhandzwinge
QuickRelease-Gripzange
Maximale Spannkraft mit einer Hand. Vor fünf Jahren führten wir die Quick-Grip® XP ein, die mit fünf angemeldeten Patenten weltweit die erste Einhandzwinge
war, die speziell für Klebanwendungen konzipiert wurde. Die Zwinge bietet mit dem “Xtreme Pressure” eine Spannkraft an, die zweimal größer ist als die aller anderen Konkurrenzprodukte. Seit der Einführung der Quick-Grip® XP haben wir das Feedback der Verbraucher gesammelt und wesentliche Verbesserungen an diesem Produkt vorgenommen, damit es wahrhaftig die beste Einhandzwinge auf dem Markt wird. Es wurden vollflächige Auflagen und ein Stützfuß hinzugefügt. Des weiteren kamen drehgelagerte Klemmbacken hinzu, um sicherzustellen, dass beide Klemmbacken immer parallel zueinander stehen und der Druck während der Klebearbeiten gleichmäßig verteilt wird.
Stark und zuverlässig wird das Einspannen mit Minimalaufwand erreicht. Der
Steg ist aus hochwertigem Stahl gehärtet, angelassen und elektroplattiert. Die Gleitbacken sind gesenkgeschmiedet, gehärtet, angelassen und elektroplattiert. Unbeabsichtigtes Öffnen der Schelle wird durch die Verriegelungsklinke verhindert.
Bestellcode
C3970398
C3970399
C3970400
C3970401
C3970402
C3970403
Einhandzwinge EZS
1
Kapazität mm
152
305
457
610
915
1270
Preis je Stück €
20,18
22,02
23,85
25,68
29,35
33,02
Bestellcode
C4971971
C4971972
C4971973
C4971974
C4971975
C4971976
C4971977
C4971978
C4971979
Hebelzwinge GH
Länge
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
Backenlänge
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
Preis je Stück €
24,36
25,22
26,94
35,85
39,71
43,14
47,26
50,78
54,28
Spannkraft bis zu 2.000 N
Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen dank intelligenter Lösemechanik am Oberteil Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff hinter der Schiene SB-verpackt
Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau, insbesondere bei voller Ausnutzung der Spannweite Lösehebel mit Abgleitschutz
Schnell – bis zu 5 x schneller als herkömmliche Zwingen
Sicher – unempfindlich gegen Vibrationen Stark – Spannkraft bis zu 8.500 N
Bestellcode
C6766891
C6766892
Globale Her-
stellerartikel- Spannback-
nummer enkapazität Kehltiefe
EZS30-8 300 mm 80 mm
EZS45-8 450 mm 80 mm
Schienen Abmessun- gen
19 x 6 mm
19 x 6 mm
Preis je Stück €
20,25
21,69
Bestellcode
C6766902
C6766903
C6097346
C6097349
C6766904
C6766906
C6766908
Globale Herstel- lerartikelnummer
GH12
GH16
GH20
GH25
GH30
GH40
GH50
Spannbackenka- pazität
120 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Kehltiefe
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
140 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
38,61
42,30
48,69
56,07
66,51
69,75
74,88
252
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
195763
8840
195761 26554