Page 262 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 262
Rohrzange
Rohrzange S-Maul mit Schnellverstellung
Eckrohrzange
Ein-Hand-Bedienung und präzise, schnelle Einstellung, keine unbeabsichtigte Verstellung der Backen. Anpassung der Öffnungsweite durch Knopfdruck. Chrom- Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet. Doppelt versetzte Verzahnung, induktiv gehärtet, geschliffene Zähne. DIN 5234.
Sicheres und rutschfestes Greifen gegen die Drehrichtung durch versetzte Verzahnung. Selbstklemmend: Dreipunkt-Spannung durch sicheres, festes Greifen und Halten auch bei glatten Rohren.
Bestellcode
C4183227
C4183228
C4183229
Artikel Beschreibung
Winkelrohrzange 45° 1
Winkelrohrzange 45° 1 1/2
Winkelrohrzange 45° 2
Länge
300 mm
420 mm
540 mm
Preis je Nettogewicht Stück €
Bestellcode
C5074213
C5074214
Größe
1 in
1-1/2 in
Länge
325 mm
425 mm
Backenspannbereich Preis je Min-max Stück €
0-42 38,93
0-60 56,19
810 g
1140 g
2440 g
44,95
59,95
93,45
Rohrzange 90°
Rohrzange S-Maul
Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück. Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung. Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel. Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet. Doppelt versetzte Verzahnung, induktiv gehärtet. Doppel-T-Profil, verstärkte Führung, geschliffene Zähne. DIN 5234.
Bestellcode
C4167082
Rohrzange 45°
Teilenummer
83 60 010
Preis je Länge Stück €
Bestellcode
C5074220
C5074221
C5074222
C5074223
C5074224
Größe
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
4 in
Länge
305 mm
405 mm
560 mm
650 mm
750 mm
Backenspannbereich Preis je Min-max Stück €
0-42 22,75
0-60 28,81
0-70 47,64
10-105 88,67
10-130 125,29
330 mm
35,28
1
175 Rohrzange
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet. Doppelt versetzte Verzahnung, induktiv gehärtet. Doppel-T-Profil, verstärkte Führung, geschliffene Zähne. DIN 5234.
• Nach DIN 5234 Form A
• Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen
• Kopf 85° abgewinkelt
• GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl
• Gesenkgeschmiedet
• Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
• Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist • Rolle unverlierbar
• Blau einbrennlackiert
Bestellcode
C5074225
C5074226
C5074227
C5074228
Größe
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Länge
310 mm
410 mm
570 mm
695 mm
Backenspannbereich Min- max
0-42
0-60
0-70
Preis je Stück €
22,75
28,81
47,64
Bestellcode
C3619796
C2708768
C1450211
Spannbackenka- pazität
44 mm
62 mm
76 mm
maximale Rohrgröße (in)
1
1.1/2
2
Gesamtlänge
320 mm
430 mm
580 mm
Preis je Stück €
33,75
50,93
77,85
25-110 93,31
248
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
33463 7374 33460
6497 33462 12326