Page 261 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 261
Rohrzange
Sperrschelle 20R 9” Kette
Rohrzange S-Maul
Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und gehärtet. Doppelt versetzte Verzahnung, induktiv gehärtet. Doppel-T-Profil, verstärkte Führung, geschliffene Zähne. DIN 5234.
Hält und sperrt jede Form oder Größe bis zu 18”/455 mm. Verlängerungsketten sind erhältlich, um auf jede geforderte Länge zu verlängern.
Preis je Bestellcode Stück €
C6023316 27,84
Sicherungskettenzange, verchromt
Ausführung: verchromt, rostgeschützt
Form: ässt sich um ungleichmäßige Werkstücke herumlegen und hält diese schnell und einfach
Anwendung: legt sich schnell um jedes Werkstück, auch in schwer zugänglichen Bereichen
2999-SH: Ersatzkette
Bestellcode
C5074215
C5074216
C5074217
C5074218
C5074219
Größe
1/2 in
1 in
1-1/2 in
2 in
3 in
Länge
265 mm
315 mm
420 mm
530 mm
680 mm
Backenspannbereich Preis je Min-max Stück €
0-35 22,83
0-42 23,76
0-60 34,29
0-70 54,07
10-110 87,12
Rohrzange S-Maul
Schlankes, S-förmiges Maul. Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung. Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet. Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend. Doppel-T-Profilgriff. Unverlierbare Stellmutter. Rot pulverlackiert, Backen blank geschliffen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Bestellcode
C2703636
C2703637
C2703638
Teilenummer
83 30 010
83 30 015
83 30 020
Länge
320 mm
420 mm
540 mm
Preis je Stück €
29,84
43,01
67,83 1
Bestellcode
C3417151
C3417152
Länge
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
40,42
46,09
100 Eck-Rohrzange Eck-Schwede-snap®
• Nach DIN 5234 Form C
• Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange
• Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen
• GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl
• Gesenkgeschmiedet
• Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet
• Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist • Rolle unverlierbar
• Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Bestellcode
C2708794
C2552413
C2708795
Spannbackenka- pazität
48 mm
60 mm
80 mm
maximale Rohrgröße (in)
1
1.1/2
2
Gesamtlänge
320 mm
420 mm
550 mm
Preis je Stück €
53,25
66,98
93,75
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
247
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8685
38282
6450
7375
33461