Page 260 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 260
Schloss Gripzangen
Irwin Maul-Gripzange
Die Backen der Maul-Gripzangen halten einen
Bolzen auf drei Seiten und werden von diesem nicht abrutschen oder diesen beschädigen. Die Maul- Gripzange ist auf 16 Maulgrößen einstellbar und verfügt über einen integrierten Drahtschneider, der durch mehrere, aufeinanderfolgende Schnitte Bolzen bis zu 1/4 Zoll (63 mm) schneidet.
C-Gripzange
C-Gripzangen mit beweglichen Auflagen
Diese Mehrzweck-Werkzeuge haben eine enorme Greifkraft und können auf dem Werkstück arretiert werden. Backen aus geschmiedetem Chrom- Vanadium-Stahl mit eingebautem Drahtschneider und QuickRelease-Hebel für die einfache Entfernung. C Gripzange mit Stahlbacken, besonders nützlich für Arbeiten über dem Flansch und Winkel.
Die weit geöffneten Klemmbacken mit den beweglichen Auflagen halten konisch zulaufende Werkstücke, schwierige Arbeiten und delikate Projekte. Die C-Zangen mit beweglichen Auflagen sind bei Reparaturarbeiten an Autokarosserien und anderen Arbeiten auf empfindlichen oder unregelmäßigen Oberflächen sehr beliebt.
Bestellcode
C4189487
C4189483
Spannbackenka- pazität maximal
11-19 mm
16-28 mm
Größe
175 mm
250 mm
Preis je Stück €
13,56
15,44
Preis je Stück €
14,35
Bestellcode
C3970506
C3970505
C3970504
C3949327
C3949326
C3949328
Spannback-
enkapazität
maximal Größe Größe
41 mm 4 in
54 mm 6 in
102 mm 11 in
203 mm 18 in
254 mm 24 in
114 mm 225 mm 9 in
Preis je Stück €
10,32
12,63
20,88
30,94
38,17
17,42
Bestellcode
C4971996
Länge
279 mm
Länge inch
11
Grip-Schweißzange
Irwin C-Gripzange, weite Spanntiefe
C-Gripzange mit gleichmäßigen Spitzen
Diese ist die ideale Lösung für das akkurate Ausrichten von runden oder rechtwinkligen Rohrstücken während des Schweißens.
Die Klemmbacken in U-Form gewährleisten die Sichtbarkeit des Schweißbereichs.
Spannbackenkapazität Preis je 1 Bestellcode maximal Größe Stück €
C3949331 78 mm 9 in 20,64
Blech-Gripzange
Durch seine Form und Gestalt erlaubt dieses Blechbearbeitungswerkzeug eine sichere Handhabung und Befestigung des Metalls.
Die große C-Gripzange mit größerer Spanntiefe ist ein sehr vielseitiges Werkzeug zum Befestigen von breiteren Werkstücken.
C-Gripzangen mit gleichmäßigen Spitzen (R). Die weit geöffneten Klemmbacken bieten dem Nutzer eine größere Einsatzvielfalt als sie bei Zangen mit herkömmlichem Design gegeben ist.
Bestellcode
C3949332
Größe
450 mm
Spannbackenka- pazität maximal
254 mm
Preis je Stück €
34,04
C-Gripzange mit gleichmäßigen Au- flageflächen, Schnellentriegelung
Die C-Gripzangen mit gleichmäßigen Spitzen sind beim Schweißen, bei Reparaturarbeiten an der Karosserie und bei anderen Metallarbeiten sehr beliebt.
Bestellcode
C3970508
C3970507
C3949330
C3949329
Größe
6 in
11 in
18 in
24 in
Spannbackenka- pazität maximal
54 mm
102 mm
203 mm
254 mm
Preis je Stück €
11,62
19,59
26,81
35,06
Die Schnellentriegelung erfolgt einfach und kontrolliert und kann mit einer Hand durchgeführt werden. Einfaches Öffnen aus jedem Winkel heraus durch einfaches Ziehen, es muss kein Druck auf den Hebel ausgeübt werden. Mehr Fingerfreiheit kommt Personen mit großen Händen und Handschuh tragenden Handwerkern entgegen. Keine Quetschpunkte: Die Entfernung des Hebels bedeutet kein Quetschen während der Entriegelung.
Bestellcode
C3970510
Spannbackenka- Größe pazität maximal
200 78 mm mm
Preis je Stück €
17,54
Bestellcode
C3971609
C3971610
Größe
150 mm
275 mm
Spannbackenka- pazität maximal
54 mm
102 mm
Preis je Stück €
12,78
21,55
246
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8905
8884
9301
8875
26680
8889
8904
8894