Page 259 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 259
Gripzangen
Langbeck-Gripzange mit Drahtschneider, Schnellentriegelung
Arretierzange mit Doppeleinstellung und langen Backen
Gripzangen-Satz, 3-teilig
Die lange, gerade Nase ermöglicht den Einsatz an engen, schwer zugänglichen Orten. Klemmschutz und nicht rutschende ProTouch-Griffe verleihen Komfort und Kontrolle.
Bestellcode
C2700783
Gesamtlänge
255 mm
Spannback- enkapazität maximal
65 mm
Preis je Stück €
65,00
Der Satz umfasst die 10WR, 6LN, 5WR. Die
originären und besten IRWIN Gripzangen werden aus hochwertigen, legierten Stählen hergestellt und für ein Maximum an Härte und Beständigkeit wärmebehandelt. Jedes Werkzeug wurde für ein korrosionsbeständiges Finish mit einer nickelbeschichteten Oberfläche versehen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189488 36,41
Gripzangen-Satz, 2-teilig, 10WR und 7WR
10” Zange mit gebogenen Backen (inkl. Drahtschneider) und 7” Zange mit gebogenen Backen (inkl. Drahtschneider). Die originären und besten IRWIN Gripzangen werden aus hochwertigen, legierten Stählen hergestellt und für ein Maximum an Härte
und Beständigkeit wärmebehandelt. Jedes Werkzeug wurde für ein korrosionsbeständiges Finish mit einer nickelbeschichteten Oberfläche versehen.
Bestellcode
C4189722
C4189723
Größe
150 mm
225 mm
Spannbackenka- pazität maximal
41 mm
70 mm
Preis je Stück €
15,20
16,71
Gripzangen-Set
Arretierzange, automatisch, mit Kraftrege- lung
Spannback- enkapazität maximal
38 mm
Preis je Stück €
39,00
3-teiliges Gripzangen-Set, gebogene Backen, hergestellten aus Chrom-Vanadium-Stahl. Einzelner Lösehebel mit geriffelter Stellschraube. Set besteht aus 125, 175 und 250 mm langen Schraubenschlüsseln.
Bestellcode
C4159456
Gesamtlänge
240 mm
Bestellcode
C4972028
Gripzangen-Satz, 3-teilig
Preis je Stück €
21,17
Universal-Griffzange
Bestellcode
C4189724
Preis je Stück €
25,07
1
Gripzangen-Satz, 2-teilig - 10WR & 6LN
Kurze Backen
Ausführung: verchromt, rostgeschützt
Form: mit flachen und konvexen Backen die für eine ideale Greiffläche in 4 verschiedenen Positionen justierbar sind
Anwendung: hält die meisten L, T und U-Profile
Bestellcode
C3417148
Preis je Länge Stück €
235 mm 55,95
Dieser Satz enthält drei Werkzeuge: 10CR, 7CR und 5CR. Die originären und besten IRWIN Gripzangen werden aus hochwertigen, legierten Stählen hergestellt und für ein Maximum an Härte und Beständigkeit wärmebehandelt. Jedes Werkzeug wurde für ein korrosionsbeständiges Finish mit einer nickelbeschichteten Oberfläche versehen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189715 32,87
10”-Zange mit gebogenen Backen (inkl. Drahtschneider) & 6”-Langbeck-Zange. Die
originären und besten IRWIN Gripzangen werden aus hochwertigen, legierten Stählen hergestellt und für ein Maximum an Härte und Beständigkeit wärmebehandelt. Jedes Werkzeug wurde für ein korrosionsbeständiges Finish mit einer nickelbeschichteten Oberfläche versehen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4189725 28,76
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
245
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8688
41092
9304
9284 26687
41080
9421
9418
9425