Page 258 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 258
Gripzangen
Gripzange
Verchromte, maschinell geschmiedete Greifflächen. Integrierte Drahtscheren. Gebogene Klemmbacken.
Arretierzange, gebogene Backen
Langbeck-Gripzange
Preis je Stück €
8,44
10,12
Bestellcode
C2700785
C2393366
C2393367
C2700786
Gesamtlänge
140 mm
190 mm
240 mm
300 mm
Spannback- enkapazität maximal
22 mm
36 mm
42 mm
55 mm
Preis je Stück €
19,50
22,00
23,00
39,50
Diese Mehrzweck-Werkzeuge haben eine enorme Greifkraft und können auf dem Werkstück arretiert werden. Backen aus geschmiedetem Chrom- Vanadium-Stahl mit eingebautem Drahtschneider
und QuickRelease-Hebel für die einfache Entfernung. Lange Greifbacken mit Kerbverzahnungen für einen verbesserten Zugang bei beengten Platzverhältnissen.
Preis je Bestellcode Länge Länge inch Kapazität Stück €
Bestellcode
C4120999
C4121000
Länge (mm)
185
225
Gripzange mit gebogenen Backen, Schnel- lentriegelung
2953 Griffzange
C4971995 223 mm 9 0 - 65 mm
Langbeck-Gripzange mit Drahtschneider
Die lange, gerade Nase ermöglicht den Einsatz an engen, schwer zugänglichen Orten.
9,74
Ausführung: verchromt, rostgeschützt
Form: Schlanke Form mit großer Öffnungsweite und abgerundeten Backen für guten Halt auf runden Oberflächen
Anwendung: Universelle Gripzange für Werkstätten, KfZ-Betriebe und Wartungsarbeiten
Die selbstverstärkende untere Greifbacke hat einen dreimal höheren Spanndruck als übliche Gripzangen, verhindert ein Abrutschen oder Abstreifen vom Schrauben- oder Mutternkopf. Durch die hebellose Einhandentriegelung ist sie doppelt so einfach zu öffnen wie herkömmliche Modelle. Klemmschutz und nicht rutschende ProTouch-Griffe verleihen Komfort und Kontrolle. Ideal zum Befestigen von runden oder eckigen Rohren, Sechskantbolzen und sonstigem.
Bestellcode
C3417123
C3623159
1 C3417124 C3417125
Länge
140 mm
190 mm
235 mm
300 mm
Preis je Stück €
19,19
21,87
24,22
33,25
Bestellcode
C4189719
C4189721
C4189720
Spannback- enkapazität maximal
29 mm
38 mm
48 mm
Größe
125 mm - Geschwungene Backe
175 mm - Geschwungene Backe
250 mm - Geschwungene Backe
Preis je Stück €
9,77
11,30
15,09
Bestellcode
C4189486
C4189484
C4189485
Spannbackenka-
pazität maximal Größe
41 mm 100 mm
51 mm 150 mm
70 mm 225 mm
Preis je Stück €
12,56
13,82
15,19
Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider, Schnellentriegelung
2952-165 Griffzange
Gripzange mit gebogenen Backen und Drahtschneider
Die gebogene Backe mit integriertem Drahtschneider eignet sich sehr gut für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialformen.
Die selbstverstärkende untere Greifbacke hat einen dreimal höheren Spanndruck als übliche Gripzangen, verhindert ein Abrutschen oder Abstreifen vom Schrauben- oder Mutternkopf. Durch die hebellose Einhandentriegelung ist sie doppelt so einfach zu öffnen wie herkömmliche Modelle. Klemmschutz und nicht rutschende ProTouch-Griffe verleihen Komfort und Kontrolle. Ideal geeignet für die Befestigung von flachen und kantigen Materialien.
Ausführung: verchromt, rostgeschützt
Eigenschaften: Lange, schmale Backen Ermöglicht das Greifen tiefliegender, schwer erreichbarer Stellen. Vorteile: Auch für runde Werkstücke geeignet
Hilfreich beim Halten, Einsetzen oder Entfernen von Werkstücken z.
Anwendungen: Bietet Hilfe beim Halten, Platzieren oder Extrahieren von Teilen in schwierigen Bereichen, Motoren, usw.
Bestellcode
C4189482
C4189481
C4189480
C4189479
Spannbackenka- pazität maximal
25 mm
29 mm
38 mm
48 mm
Größe
100 mm
125 mm
175 mm
250 mm
Preis je Stück €
7,88
8,89
10,28
13,71
Bestellcode
C4189718
C4189717
C4189716
Spannbackenka- pazität maximal
29 mm
38 mm
48 mm
Größe
125 mm
175 mm
250 mm
Preis je Stück €
9,77
11,30
15,09
Bestellcode Länge
C3417119 165 mm
C3417120 235 mm
Preis je Stück €
12,79
18,26
244
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9298
8684
9774
9299
9302
41081
8302
9303
26566