Page 24 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 24
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
111Z Steckschlüssel
Ring-Maulschlüssel, Zoll
Standards: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 und DIN 3113
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
U-förmiger Schaft sorgt für höheren Komfort Maulstellung 15° mit schlankem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit
Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern Ringseite 15° abgewinkelt
Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
Patentierte U-Form
Ringmaulschlüsselsätze, bi-hexagonal – AF
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach DIN 3113. Geliefert in Etui.
Bestellcode
C3965404
C4972277
Anzahl der Teile Set-Inhalte
7 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4” AF
14 3/8. 7/16. 1/2. 9/16. 5/8. 11/16. 3/4. 7/8. 15/16. 1. 1 1/16. 1 1/8. 1 1/4” AF
Preis je Stück €
17,35
71,85
7-08 A Ring-Maulschlüssel Satz 8-teilig UD- Profil 3/8-1””
Preis je Stück €
5,08
5,18
5,32
5,76
6,74
6,98
7,47
7,86
9,13
10,30 • In praxisgerechter Zusammenstellung 11,86 • Mit gleichen Schlüsselweiten
• Ringseite 15° abgewinkelt, mit Profilschaft
13,43 • GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe 13,43 poliert
Ring-Maulschlüssel-Satz 111Z/11T, 11-teilig
Bestellcode
C1250393
C1250399
C1250398
C1250401
C1250392
C1250403
C1250400
C1250394
C1250397
C1250395
C1250402
C1250396
C1250391
C4001812
C3407457
C3407456
1 C4001817 C3998623
C3998625
C3998624
C3998621
C4187476
C4187477
C3998622
C4187478
C3998626
C4187479
C4187480
C4187481
C4085952
C4085929
C4187482
Größe
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1”
1,1/16 in
1,1/8 in
1,1/4 in
1,5/16 in
1,3/8 in
1,7/16 in
1,5/8 in
1,1/2 in
1,11/16 in
1,3/4 in
1,13/16 in
1,7/8 in
2 in
2,1/8 in
2,3/8 in
2,5/8 in
2,3/4 in
2,7/8 in
3 in
14,89
18,45
24,56 Bestellcode
24,85 C1450660
Inhalt
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 7/8 1
Preis je Stück €
64,43
Ring-Maulschlüssel-Satz, Zoll, in schwarzer Kunststofftasche
30,56
36,71
50,97
42,82
71,77
76,94
81,34
81,87
102,09
128,40
180,06
223,12
237,37
288,05
288,05
Bestellcode
C1250404
Set-Inhalte
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 15/16 1
Preis je Stück €
97,16
1 B-014 A Ring-Maulschlüssel Satz 14-teilig 5/16-1 - 1/4””
Ring-Maulschlüssel-Satz 111Z/8T, 8-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz, Zoll, in schwarzer Kunststofftasche
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
• Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 10° gekröpft, mit UD-Profil
Bestellcode
C1250405
Set-Inhalte
3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 7/8
Preis je Stück €
60,30
Bestellcode
C2552451
Inhalt
5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4 13/16 7/8 1 1.1/16 1.1/8 1.1/4
Preis je Stück €
165,00
10
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
8312
8314 6674
6431 8313
36018