Page 257 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 257
Gripzangen
Gripzangen - Gerade Backen
Arretierzange, gerade Backen
Gripzange mit gebogenen Backen - Original
Die selbstverstärkende untere Greifbacke hat einen dreimal höheren Spanndruck als übliche Gripzangen, ohne ein Abrutschen oder Abstreifen von irgendeinem Schrauben- oder Mutternkopf. Die einzigartige, gebogene CR-Backe ist dauerhaft kraftvoll, einstellbare Sechskantschlüssel-Verschraubung, selbst verstärkende untere Backe, geschützte Entriegelung.
Diese Mehrzweck-Werkzeuge haben eine enorme Greifkraft und können auf dem Werkstück arretiert werden. Backen aus geschmiedetem Chrom- Vanadium-Stahl mit eingebautem Drahtschneider und QuickRelease-Hebel für die einfache Entfernung. Allgemein verwendbare Hochleistungs-Spitzeen mit verstärkten Zähnen.
Bestellcode
C2700788
Gesamtlänge
235 mm
Spannback- enkapazität maximal
40 mm
Preis je Stück €
26,50
Gripzange mit geraden Backen, Schnellen- triegelung
Bestellcode
C4971997
C4971998
Länge Länge inch Kapazität
Preis je Stück €
9,19
10,47
Bestellcode
C4189714
C4189713
C4189712
Spann- backen- kapazität maximal
29 mm
38 mm
48 mm
Größe
125 mm - Geschwun- gene Backe
175 mm - Geschwun- gene Backe
250 mm - Geschwun- gene Backe
Preis je Stück €
8,89
10,28
13,71
190 mm 7
235 mm 10
0 - 42 mm
0 - 63 mm
Gripzange mit geraden Backen - Original
Die selbstverstärkende untere Greifbacke hat einen dreimal höheren Spanndruck als übliche Gripzangen, verhindert ein Abrutschen oder Abstreifen vom Schrauben- oder Mutternkopf. Durch die hebellose Einhandentriegelung ist sie doppelt so einfach zu öffnen wie herkömmliche Modelle. Klemmschutz und nicht rutschende ProTouch-Griffe verleihen Komfort und Kontrolle. Ideal zum Befestigen von runden oder eckigen Rohren, Sechskantbolzen und sonstigem.
137 Gripzangen
Die Gripzangen mit großen, geraden Backen ermöglichen einen maximalen Kontakt zu allen flachen oder kantigen Werkstücken. Sie sind insbesondere bei Schweiß- und Metallarbeiten sehr beliebt. Benutzung zum sicheren Schleifen oder Verwendung als tragbaren Schraubstock
Bestellcode
C4189478
C4189476
Spannbackenka- pazität maximal
38 mm
48 mm
Größe
175 mm - Gerade Backe 250 mm - Gerade Backe
Preis je Stück €
11,30
15,09
• Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei 137 10
blau tauchisoliert 1 • Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul
zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt
• Backenkörper Stahlblech mit hoher Festigkeit
• Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
• Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-
Auflage bei jedem Materialquerschnitt
• Gewindebohrung unterseitig verschweißt
• Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
• Sicher Auslösen
• Lösehebel unter ständigem Druck einer Spezialfeder
Spannbackenka- Bestellcode pazität maximal
Preis je Größe Stück €
C4189477
C4189475
38 mm
48 mm
175 mm
250 mm
10,28
13,71
Gripzange – gebogene Backen
2968-190 Zange
Bestellcode
C1450147
C1450144
C1450145
C2700551
Spannbacken- kapazität
25 mm
32 mm
45 mm
45 mm
Gesamtlänge
185 mm
230 mm
260 mm
300 mm
Preis je Stück €
14,40
17,33
24,83
34,95
Ausführung: verchromt, rostgeschützt
Vorteile: Greift flache Werkstücke mit maximaler Kontaktfläche Erlaubt mehr Raum für Werkstücke Anwendungen: Ideal zum Halten von L-, U- oder T-Profilen bei Wartungsarbeiten
Eigenschaften: Große Greifflächen auf beiden Backen. Untere Backe in konvexer Form
Diese Mehrzweck-Werkzeuge haben eine enorme Greifkraft und können auf dem Werkstück arretiert werden. Backen aus geschmiedetem Chrom- Vanadium-Stahl mit eingebautem Drahtschneider und QuickRelease-Hebel für die einfache Entfernung. Allgemein verwendbare dünne Spitzeen, besonders nützlich für Heizungs- und Klempnerarbeiten.
Bestellcode
C3417141
C3417142
Länge
190 mm
235 mm
Preis je Stück €
17,33
16,60
Bestellcode
C4971999
C4972000
Länge
190 mm
235 mm
Länge inch
7
10
Preis je Stück €
8,97
10,33
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
243
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8300 9285
26565
26936
9289
41091
6454
9281