Page 251 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 251
Zangen - Wasserpumpenzangen
Groovelock Wasserpumpenzangen mit dünnem Griff
Universal Wasserpumpenzangen mit ProTouch-Griff
Ratschensystem mit Mehrfachnuten für präzisen Zangenansatz bietet
mehr Nutenpositionen als Standard-Rohrzangen. Die speziell entwickelten Allzweckbacken greifen flache, runde, Sechs- und Vierkant-Werkstücke und sind somit vielseitig einsetzbar.
Ratschensystem mit Mehrfachnuten für präzisen Zangenansatz bietet
mehr Nutenpositionen als Standard-Rohrzangen. Die speziell entwickelten Allzweckbacken greifen flache, runde, Sechs- und Vierkant-Werkstücke und sind somit vielseitig einsetzbar.
Bestellcode
C3973042
C3973043
C3973044
C3973045
Kapazität mm
29
45
57
70
Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
9,18
10,36
11,85
14,78
Multi-Groove-Ratschensystem
Bestellcode
C3954486
C4189563
C4189564
C4189565
C2725734
C2725735
Wasserpumpenzangen
Größe
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
510 mm
Preis je Stück €
12,29
13,93
15,56
20,48
39,14
61,74
Groovelock Wasserpumpenzangen
GrooveLock Zangen sind mit doppelt so viel Einstellpositionen versehen als herkömmliche Wasserpumpenzangen, um eine optimale Positionierung der Hand und der Klemmbacken zu gewährleisten und damit einen größeren Halt zu erzielen. Die speziell entwickelten Allzweckbacken greifen runde, sechs- sowie vierkantige und flache Werkstücke und sind somit unglaublich vielseitig einsetzbar.
Druck- und Gleitknopf, Klemmschutz, kein Abrutschen, ProTouch-Griffe, Multi- Groove-Ratschensystem
Bestellcode
C2725736
C3973039
C3973040
C3973041
ROGRIP S
Größe
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je 1 Stück €
13,10
14,80
16,93
21,11
IRWIN ® VISE-GRIP ® -Wasserpumpenzangen verfügen über einen rechtwinkligen Zahn, der in allen Richtungen mit einem maximalen Biss greift. Sie alle haben geformte ProTouch-Griffe, die für zusätzlichen Komfort sorgen und eine schnelle Ermüdung der Hand verhindern. TÜV/GS-Zulassungen zeugen von hohen Produktions- und Sicherheitsstandards des VISE-GRIP ® Soriments.
Bestellcode
C4189560
C4189561
C4189562
Größe
200 mm
250 mm
300 mm
Spannbackenkapazität
38 mm
51 mm
57 mm
Preis je Stück €
8,95
10,70
12,92
Zuverlässiges Klemmen und perfekter Griff. 30% bessere Greifkapazität. Die 10”-Zange greift Rohre bis zu einem Durchmesser von 2” (5 cm). Der breite Griff bietet mehr Komfort und eine bessere Kraftübertragung. Extrem dauerhafte, doppelt gehärtete Backen. 10-stufige Größenanpassung.
Bestellcode
C4183234
C4183235
Artikel Beschreibung
ROGRIP S 7
ROGRIP S 10
Größe
7 in
10 in
Preis je Stück €
17,95
21,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
237
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8754
8770
37576
8773
8854