Page 249 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 249
Zangen - Wasserpumpenzangen
Cobra® Die patentierte Hi-Tech Wasserpumpenzange.
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet. Gute Zugänglichkeit zum Werkstück.
Modell-Nummer
Kapazität für Rohre Backenspannbereich Min-max Ziel
Grifftyp
Spannbackenkapazität maximal Backentyo
Länge
Anzahl der Positionen Nusskapazität inch
Bestellcode
C2699168
C2699150
C2699060
87 02 180 42 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 36 mm
Gezackt
180 mm
18
1-1/2
Modell-Nummer
87 02 180
87 02 250
87 02 300
87 02 250
50 mm
6 - 36mm
Serrated
Mit Mehrkomponentenhüllen 36 mm
Gezackt 250 mm 25
2
87 02 300 70 mm
Poliert
Mit Mehrkomponentenhüllen 46 mm
Gezackt
300 mm
30
2-3/4
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
Preis je Stück €
20,44
21,97
30,69
Cobra® Die Hi-Tech Wasserpumpenzange patentiert nach DIN ISO 8976
Größere Greifweite aber viel geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen. Schnelle Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, kein unbeabsichtigtes Durchrutschen des Gelenks. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Zangenschlüssel
1
Modell-Nummer 87 01 400
Kapazität für Rohre 90 mm Backenspannbereich Min-max 50
Ziel Poliert
Grifftyp Mit Kunststoff überzogen
Spannbackenkapazität maximal 95 mm Länge 400 mm Anzahl der Positionen
Nusskapazität inch
Bestellcode Modell-Nummer
87 01 560 115 mm
Poliert
Mit Kunststoff überzogen 120 mm
Einstellbares Schraubwerkzeug. Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig. Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen. Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage. Einstellung per Knopfdruck direkt
am Werkstück. Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip. Hohe Klemmkraft durch zehnfache Handkraftverstärkung. Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
560 mm 20 4-1/2
Modell-Nummer Kapazität für Rohre Ziel
Grifftyp
Länge Nusskapazität mm
87 21 250
50 mm
Poliert
Mit rutschfester Plastikbeschichtung 250 mm
46 mm
Modell-Nummer
87 21 250
Preis je Stück €
Preis je Stück €
20,53
C2698799
C2699219
87 01 400
87 01 560
47,09 Bestellcode 78,37 C6838569
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
235
7244
199147
7242