Page 253 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 253
Zangen - Multigriff
Wasserpumpenzange mit Drucktasteneinstellung und Zweikomponentengriff
patentierte Schraubzange
Bestellcode
C5094111
Gesamtlänge
240 mm
Spannbackenkapazität maximal
36 mm
Preis je Stück €
38,50
Für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis
32 mm (3⁄8” bis 1 1⁄4”). Selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück. Spielfreies Fassen metrischer oder zölliger Sechskantschraubenköpfe, kein Verrunden der Schraubenköpfe. Sicheres und festes Greifen auch verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern und Schrauben. Ideal für Arbeiten an KFZ-Bremsanlagen. Schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
nach dem Ratschenprinzip. Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, auch mit einer Hand möglich. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Durchgestecktes Gelenk:
hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, ideal zum Kontern. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
SANIGRIP-Ventilzange
Bestellcode Teilenummer
C2699308 87 41 250
Rohrzange 11” Schnelleinstellsatz
Länge
250 mm
Preis je Stück €
22,02
Optimale Greifform ideal zum Anziehen von Kunststoffrohrschraubverbindungen bis Ø 62 mm (Siphon). Sicheres und schonendes Greifen von wertvollen Armaturen ohne Beschädigung von polierten Oberflächen.
Bestellcode
C4183268
Kapazität mm
14-80
Länge
250 mm
Preis je Stück €
20,95
Schmiedebacken: mit 2-1/4” Backenkapazität entsprechend 14” einer 1 Standardrohrzange, ideal für Rohrdurchmesser bis zu 1-1/2”; ideal für die meisten Oberflächen, einschließlich schwarzen, verzinkten, PVC- und Kupferrohren, ebenso
Muttern, Bolzen und Kupplungen Der Einhandbetrieb ermöglicht ein schnelles und
bequemes Arbeiten. Schnell am Rohr zu befestigen. Aluminiumguss-Konstruktion ist 40% leichter als eine 350 mm gusseiserne Standard-Rohrzange; ergonomischer Griff - ideal für hohe Drehmomente und maximalen Komfort.
Preis je Bestellcode Stück €
C4134698 28,15
Kunststoffbacken-/Ventilzange SANIGRIP
Rohr Werkzeuge Einhand Rohrzange Mastergrip
Ihre optimalen Greifeigenschaften machen diese Zange ideal für Kunststoffschraubverbindungen bis zu einem Durchmesser von 62 mm (Siphon). Sie garantiert einen sicheren und schonenden Griff an wertvollen Armaturen, ohne die polierten Oberflächen zu beschädigen.
Preis je Stück €
22,38
27,58
Bestellcode
C4183225
Kapazität mm
14-62
Länge
250 mm
Preis je Stück €
Bestellcode
C2114234
C2114235
Gesamtlänge
10 in
14 in
Backenspannbereich Min-max
1/4 - 1-1/2 in
1/2 - 2 in
37,45
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
239
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
34854
12159 41078
42305
38563
7366