Page 250 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 250
Zangen - Wasserpumpenzangen
142 Universalzange 10” 15-fach verstellbar”
Wasserpumpenzange
• Nach DIN ISO 8976 Form C
• Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
• Feinverstellung per Druckknopf
• 142 10 = 15-fach verstellbar
• 142 12 = 17-fach verstellbar
• Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
• Lange Zangenbacken
• Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung • Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffschutzhüllen • Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
• GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl
• Zähne induktiv gehärtet
Wasserpumpenzange, die im Zuge des ERGOTM-Prozesses entwickelt wurde ISO 8976
Ausführung: Ausführung: brüniert, rostgeschützt
Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung
ERGOTM-Griffe aus 2-Komponenten-Material mit thermoplastischer Oberfläche auf robustem Polypropylen für optimalen Halt
Gehärtete Backen
Zähne die optimalen Halt bieten
Backen zum Greifen flacher und rohrartiger Werkstücke
Durch Drücken des Knopfes am oberen Griff kann die Maulöffnung in 10, 11, 12 und 16 verschiedene Positionen (je nach Modell) eingestellt werden
IP: Industrieverpackung
Modell-Nummer
142 10 C
142 10 JC
Spannbackenkapazität
38 mm
38 mm
Gesamtlänge
250 mm
260 mm
Preis je Stück €
22,58
25,13
Bestellcode
C1251641
C1251643
C1251645
Spannbackenkapazität maximal
37 mm
45 mm
55 mm
Länge
210 mm
250 mm
315 mm
Preis je Stück €
28,56
33,54
45,80
Bestellcode
C2552434
C2552435
145 Wasserpumpenzange
Modell-Nummer
142 10 C
142 10 JC
Universal Wasserpumpenzangen mit dünnem Griff
1
• Nach DIN ISO 8976 Form A
• Mit aufgelegtem Gleitgelenk und gezahnter Aussparung
• Zähne induktiv gehärtet, mit Klemmschutz
• GEDORE Chrom-Vanadium Sonderstahl, verchromt
• Ausführung K = Griffe kariert
• Ausführung JC = mit 2-Komponenten-Griffschutzhülle
• 145 10 = 7-fach verstellbar, mit extra schmalem Zangenmaul • 145 15 = 9-fach verstellbar
• 145 20 = 11-fach verstellbar
Die Universalzangen sind mit doppelt so viel Einstellpositionen konzipiert, wie sie herkömmliche Wasserpumpenzangen aufweisen, um eine optimale Positionierung der Hand und der Klemmbacken zu gewährleisten und damit einen größeren
Halt zu erzielen. Die speziell entwickelten Allzweckbacken greifen flache, runde, Sechs- und Vierkant-Werkstücke und sind somit vielseitig einsetzbar. Klemmschutz, Antirutschgriffe.
Bestellcode
C4189699
C4189700
C4189701
C4189702
Kapazität mm
29
45
57
70
Länge
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Preis je Stück €
8,59
9,75
10,89
14,33
Modell-Nummer
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Spannbackenkapazität
39 mm
50 mm
65 mm
Gesamtlänge
260 mm
375 mm
500 mm
Bestellcode
C2699439
C2699436
C2699437
Modell-Nummer
145 10 JC
145 15 C
145 20 C
Preis je Stück €
19,50
38,18
80,70
236
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6456 6455
9260 8549