Page 252 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 252
Zangen - Wasserpumpenzangen
ROGRIP M
Wasserpumpenzange mit Schnellverschluss, PVC-beschichteter Griff
Zuverlässiges Klemmen und perfekter Griff. 30% bessere Greifkapazität. Die 10”-Zange greift Rohre bis zu einem Durchmesser von 2” (5 cm). Der breite Griff bietet mehr Komfort und eine bessere Kraftübertragung. Extrem dauerhafte, doppelt gehärtete Backen. 10-stufige Größenanpassung.
Spannbackenkapazität maximal
30 mm
48 mm
56 mm
Preis je Stück €
23,00
26,00
38,00
Preis je Stück €
22,95
27,95
Bestellcode Gesamtlänge
Bestellcode
C4183232
C4183233
ROGRIP F
Artikel Beschreibung
ROGRIP M 7
ROGRIP M 10
Größe
7 in
10 in
C2699862
C4158588
C2699777
175 mm
250 mm
300 mm
Wasserpumpenzange mit Schnellverschluss, Zweikomponentengriff
Zuverlässiges Klemmen und perfekter Griff. 30% bessere Greifkapazität. Die 10”-Zange greift Rohre bis zu einem Durchmesser von 2” (5 cm). Der breite Griff bietet mehr Komfort und eine bessere Kraftübertragung. Extrem dauerhafte,
doppelt gehärtete Backen. Das gebogene Design reduziert das Risiko, sich Finger einzuklemmen. Das Sicherheitssperrsystem verhindert ein versehentliches Öffnen und ermöglicht eine 50% schnellere Anpassung. 18-stufige Größenanpassung.
1 Bestellcode C4183230
C4183231
Artikel Beschreibung
ROGRIP F 7
ROGRIP F 10
Größe
7 in
10 in
Preis je Stück €
27,45
33,45
Bestellcode
C4134045
Gesamtlänge
250 mm
Spannbackenkapazität maximal
48 mm
Preis je Stück €
32,00
Wasserpumpenzange mit Schnellverschluss, Orange lackiert
Wasserpumpenzange mit Drucktasteneinstellung
Bestellcode
C2699863
C4399169
C2699800
Gesamtlänge
175 mm
250 mm
300 mm
Spannbackenkapazität maximal
30 mm
48 mm
56 mm
Preis je Stück €
19,00
22,00
33,00
Bestellcode
C2699962
C4158587
Gesamtlänge
240 mm
300 mm
Spannbackenkapazität maximal
36 mm
50 mm
Preis je Stück €
33,50
49,00
238
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
41082 12359
37575
41077 41083
41079