Page 248 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 248
Zangen - Wasserpumpenzangen
Alligator Wasserpumpenzange
Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: neunstufige Rastenverstellung für 30% mehr Greifkapazität. Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Robuste
Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung, besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin- Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.
Modell-Nummer
Kapazität für Rohre Backenspannbereich Min-max Ziel
Grifftyp
Spannbackenkapazität Spannbackenkapazität maximal Länge
Bestellcode
C2699218
C2698970
C2699061
88 02 180
32 mm
6-36 mm
Schwarz atramentiert
Mit Mehrkomponentenhüllen 6 mm
36 mm 180 mm
Modell-Nummer
88 02 180
88 02 250
88 02 300
88 02 250
50 mm
6-46 mm
Schwarz atramentiert
Mit Mehrkomponentenhüllen 6 mm
46 mm 250 mm
Preis je Stück €
16,32
17,89
24,40
88 02 300
70 mm
7-60 mm
Schwarz atramentiert
Mit Mehrkomponentenhüllen 7 mm
60 mm 300 mm
Cobra® Die Hi-Tech Wasserpumpenzange patentiert nach DIN ISO 8976
Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert
1 Quetschverletzungen.’ Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet.Sehr hohe Greifkapazität. Gute Zugänglichkeit zum Werkstück. Hohe Belastbarkeit bei schlanker Konstruktion.
Modell-Nummer
Kapazität für Rohre
Ziel
Grifftyp
Spannbackenkapazität Spannbackenkapazität (inch) Spannbackenkapazität maximal Länge
Anzahl der Positionen Nusskapazität inch
Bestellcode
C2699359
C2699310
C2698989
C2698990
C2699100
87 01 125 87 01 150 27 mm 32 mm Poliert
Mit rutschfester Plastikbeschichtung
87 01 180 42 mm
1,5 in 1.5
36 mm 180 mm 18 1-1/2
87 01 250 50 mm
46 mm 250 mm 25
2
87 01 300 70 mm
2 in
2
51 mm 300 mm 30 2-3/4
27 mm 125 mm 13
1
Modell-Nummer
87 01 125
87 01 150
87 01 180
87 01 250
87 01 300
30 mm 150 mm 11 1-1/4
Preis je Stück €
17,30
17,55
18,45
19,68
27,03
234
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
7292 7246