Page 23 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 23
Schraubenschlüssel - Ring-Maulschlüssel
Ringmaulschlüsselsatz, abgewinkelt, met- risch
Ring-Maulschlüssel-Satz, mm, 14-teilig
Ring-Maulschlüssel-Satz
Verpackung: Satz in schwarzer Kunststofftasche
Größen: 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
Doppelter-Ringmaulschlüssel - AF
Geschmiedet aus feinstem Chrom-Vanadium- Stahl. Satinierte Schäfte, polierte Backen, komplett verchromt. Hergestellt nach DIN 3113. AF
• Abgewinkeltes Ende zur Verringerung
schwingender Hindernisse und zur Minimierung von Gelenkermüdungen
• Aus hitzebehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl für eine Stärke oberhalb der internationalen Spezifikationen • Eine professionelle Oberflächenbehandlung verhindert die Korrosion der Schlüssel
• Überragende Lebensdauer (getestet)
Bestellcode
C3410373
Preis je Stück €
171,12
Bestellcode
C4972142
C4972143
C4972156
C4972157
C4972158
C4972159
C4972160
C4972296
C4972161
C4972162
C4972124
C4972125
C4972295
C4972144
C4972126
Preis je Schlüsselweitengröße Stück €
1/4 2,86
5/16 2,88
3/8 2,93
7/16 3,09
1/2 3,14
9/16 3,50
5/8 4,00
11/16 4,44
3/4 5,04
7/8 5,71
15/16 6,80
1 7,11
1-1/16 7,89
1-1/8 8,88
1-1/4 10,59
Bestellcode
C6821016
Inhalts- Inhalte Produk- menge tgruppen
11 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19mm
Preis je Stück €
67,65
16 Kleiner Ring-Maulschlüssel, OPEN-BOX
ISO 3318, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
1 B-080 Ring-Maulschlüssel Satz 8-teilig 8-19mm
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
• Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 10° gekröpft, mit UD-Profil
• WVH = Satz im Wandhalter
Bestellcode
C3747222
C3747223
C3747224
C3747225
C3759799
Größe
3,2 mm
3,5 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
Länge
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
95 mm
Preis je Stück €
6,54
6,54
6,58
6,58
6,58
13a Ring-Maulschlüssel, OPEN-BOX
DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A (metrische Maße), chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
16 / 5-teiliger Satz: Ring-Maulschlüssel, OPEN-BOX
Bestellcode
C1450234
Inhalt
8 9 10 11 13 14 17 19
Preis je Stück €
55,05
Bestellcode
C3747284
C3747285
C3747286
C3747287
C3747288
C3747289
C3747290
C3747291
C3747292
C3747293
C3747294
C3747295
C3747296
C3747297
C3762027
C3747298
C3747299
C3762028
C3747300
C3762029
C3747301
C3759776
C3747302
C3759777
C3747303
C3759778
C3747304
C3747305
C3747306
C3747307
C3747308
C3747309
C3747310
Größe
3/16 in
13/64 in
7/32 in
15/64 in
1/4 in
9/32 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
25/32 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-5/8 in
1-13/16 in
1-7/8 in
2 in
Preis je Stück €
6,58
6,58
6,42
6,69 1 5,28
6,08
5,39
6,16
6,04
6,46
7,11
7,72
9,41
9,10
10,40
11,32
12,77
12,47
14,38
15,68
16,52
18,51
21,64
26,00
25,08
33,34
41,68
41,68
50,47
54,68
76,09
89,48
ISO 3318, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
1 B-026 Ring-Maulschlüssel Satz 26-teilig 6-32mm
Bestellcode
C3748912
Artikel Be- schreibung
16/5Pc Ring- Gabelschlüssel Set
Set-Inhalte
3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
Preis je Stück €
33,46
Kombischlüssel, hochbelastbar
• In praxisgerechter Zusammenstellung
• Ausführung nach DIN 3113 Form B, ISO 3318, ISO 7738
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, verchromt, Ringe poliert
• Mit gleichen Schlüsselweiten, Ringseite 10° gekröpft, mit UD-Profil
• WVH = Satz im Wandhalter
Bestellcode
C2704922
C2704923
C2704924
C2704925
C2704926
C2704927
C2704928
C2704929
Größe
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
Preis je Stück €
157,00
185,00
260,00
355,00
425,00
470,00
540,00
650,00
Bestellcode
C1450232
Inhalt
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32
Preis je Stück €
294,00
100,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
9
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6433
6434
169491
10275
40244
10279
41224
10283
26610